絞り込み
ブランド
  • マキタ(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2)
  • エスコ(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • 東空販売(1)
  • U TOOLS(1)
ペーパー寸法(mm)
  • 75×107(1)
  • 75×140(2)
  • 80×130(1)
  • 93×228(1)
  • 115×232(1)
  • 115×280(1)
パッド寸法(mm)
  • 40×86(1)
  • 75×105(2)
  • 80×130(1)
  • 92×184(1)
  • 93×178(1)
  • 115×229(1)
  • Φ123(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000
  • 4000(1)
  • 5500(1)
  • 6000(1)
  • 7000(1)
  • 8000~12000(1)
  • 9000(1)
  • 11000(5)
  • 11500(2)
  • 12000(5)
  • 13000(1)
  • 14000(3)
  • 15000(2)
  • 16000(1)
電源(V)
  • 100(4)
消費電力(W)
  • 100~200未満(3)
  • 300~400未満(1)
100~200未満・300~400未満
電流(A)
  • 1.1(2)
  • 3.5(1)
1.1・3.5
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
1.8・2・2.5
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーパー寸法(mm)から絞り込む
75×107(1)
75×140(2)
80×130(1)
93×228(1)
115×232(1)
115×280(1)
ミニサンダ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ミニサンダ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
操作性の良い低重心ボディ 小型・軽量・片手で楽々操作 クリーンな作業の集じん機能付
用途サイズ・用途に合わせた豊富なバリエーションペーパー寸法(mm)(クランプ式)75×140パット寸法(mm)75×105回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)単相100電流(A)1.1消費電力(W)100コード長さ(m)2長さ(mm)130付属品木工用ペーパー(#100)・集じんノズル質量(kg)0.76トラスコ品番379-9301
サンダー AS555M 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダー AS555M京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
操作性の良い低重心ボディ マイクロスティックパッド採用 (クランプ式も使用可能) クリーンな作業の集じん機能付 乾式
パット寸法(mm)75×105ペーパー寸法(mm)75×140(クランプ式)75×107(マジック式)回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)単相100電流(A)1.1消費電力(W)100質量(kg)0.76コード長さ(m)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×74×119付属品木工用ペーパーマジック式(#100)、集じんノズルカーボンブラシ呼び番号608CV仕様二重絶縁乾式集じん機構付絶縁方式二重絶縁振動3軸合成値(m/s2)5.2保証期間1年取扱説明書(0.68MB)
オービタルサンダ HiKOKI(旧:日立工機)オービタルサンダHiKOKI(旧:日立工機)(12件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
当日出荷
手にフィットするソフトグリップ!集じん用の穴を開けるパンチプレート付!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上ペーパー寸法(mm)93×228パット寸法(mm)92×184無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷円軌道)10000電源(V)単相100全負荷電流(A)1.9消費電力(W)180コード長さ(m)2心・1.8質量(kg)1.3(コードを除く)付属品ダストバッグ、パンチブレード、穴あきサンドペーパー(#60、#100、#150×各2枚)
仕上サンダ マキタ仕上サンダマキタ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
抜群の研磨力と低振動で使用感アップ!自己吸じん機能でクリーン作業!
電源(V)単相100消費電力(W)330電流(A)3.5コード長さ(m)2.5ペーパー寸法(mm)クランプ式:115×280、マジック式:115×232パッド寸法(mm)115×229回転数(min-1[r.p.m])4000~10000付属品サンディングペーパー#60、#100、#120、#150、#180(各2枚)、ダストバッグ質量(kg)2.8カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)<2.5
40V 充電式オービタルサンダ マキタ40V 充電式オービタルサンダマキタ
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
質量(kg)0.9回転数(min-1[r.p.m])6000~10000パッド寸法(mm)80×130ペーパー寸法(mm)(面ファスナ式)80×130振動3軸合成値(m/s2)2.61充電当たりの作業量43分
40V 充電式ランダムオービットサンダ マキタ40V 充電式ランダムオービットサンダマキタ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
質量(kg)0.91回転数(min-1[r.p.m])6000~10000パッド寸法(mm)123振動3軸合成値(m/s2)3.2ペーパー寸法(Φmm)1251充電当たりの作業量21分
チップサンダー40×86mm U TOOLSチップサンダー40×86mmU TOOLS
29,980税込32,978
1台
当日出荷
小型軽量で、指先感覚で研磨できます。小面積や狭い箇所の研磨に最適です。
用途金属研磨、樹脂研磨、木工研磨、バリ取り研磨に。トラスコ品番278-1181寸法(mm)ペーパー:40×86全長(mm)245高さ(mm)90無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.28排気方式後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)40×86使用ペーパーマジックシートタイプ
ミニサンダー エスコミニサンダーエスコ
13,900税込15,290
1台
翌日出荷
集じん機能付、本体二重絶縁構造
用途木材・金属等の研削、研磨作業仕様●電源:AC100V・100W・1.1A●回転数:10000rpm●コード長:2m●パッドサイズ:105×75mm●本体サイズ:74×130×119(H)mm●ペーパーサイズ:クランプ式:140×75mm、マジック式:107×75mm●重量:0.76kg●付属品:#100マジック式木工用ペーパー×1枚、集じんノズル●替カーボンブラシ:EA813RA-5アズワン品番64-7925-01
オービタルサンダ 非吸塵式 ビス止め フックフェース 東空販売オービタルサンダ 非吸塵式 ビス止め フックフェース東空販売(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
パッド寸法(mm)93×178無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000全長(mm)170質量(kg)0.95ホース内径(Φmm)6.35(1/4)空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)5
オービタルサンダー