絞り込み
ペーパー寸法(mm)
- 75×107(1)
- 75×140(2)
- 80×130(1)
- 93×228(1)
- 115×232(1)
- 115×280(1)
パッド寸法(mm)
- 40×86(1)
- 74×106(1)
- 75×105(2)
- 80×130(1)
- 92×184(1)
- 93×178(1)
- 115×229(1)
- Φ123(1)
消費電力(W)
- 100~200未満(3)
- 300~400未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 10000
- 4000(1)
- 5500(1)
- 6000(1)
- 7000(1)
- 8000~12000(1)
- 9000(1)
- 11000(3)
- 11500(1)
- 12000(5)
- 13000(3)
- 14000(3)
- 15000(2)
- 16000(1)
電源(V)
- 100(4)
電流(A)
- 1.1(2)
- 3.5(1)
1.1・3.5
コード長さ(m)
- 1.8(1)
- 2(2)
- 2.5(1)
1.8・2・2.5
保証期間
- 1年間(1)
1年間
ブランド
- マキタ(3)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- 東空販売(1)
- U TOOLS(1)
マキタ・京セラインダストリアルツールズ・HiKOKI(ハイコーキ)・東空販売・U TOOLS
「ペーパー寸法(mm)」から絞り込む
75×107(1)
75×140(2)
80×130(1)
93×228(1)
115×232(1)
115×280(1)

ミニサンダ
京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷●手のひらサイズで片手でらくらく操作ができる小型・軽量タイプの乾式専用のサンダーです ●操作性の良い低重心ボディです ●集じん機能接続用のノズル付きです ●手にフィットするヘッドとソフトグリップで持ちやすいです ●集じん機との接続で粉じんの少ないクリーン作業ができます(別販売品が必要となります)用途木材・非鉄金属の表面仕上げペーパー寸法(mm)(クランプ式)75×140パット寸法(mm)75×105回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)単相100電流(A)1.1消費電力(W)100コード長さ(m)2付属品木工ペーパー(穴開き♯100)×1・集じんノズル×1質量(kg)0.76材質ハウジング:PA/ベース:PC/電源コード:PVC型番S-5000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×121×130電源(単相/V)100パッド寸法(mm)74×106電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])10000
オービタルサンダ
HiKOKI(ハイコーキ)(12件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷手にフィットするソフトグリップ!集じん用の穴を開けるパンチプレート付!用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上ペーパー寸法(mm)93×228パット寸法(mm)92×184無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷円軌道)10000電源(V)単相100全負荷電流(A)1.9消費電力(W)180コード長さ(m)2心・1.8質量(kg)1.3(コードを除く)付属品ダストバッグ、パンチブレード、穴あきサンドペーパー(#60、#100、#150×各2枚)
サンダー AS555M
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷●小型・軽量な手のひらサイズの低重心ボディでマジック式とクランプ式のペーパー両方が使える乾式専用のサンダーです ●操作性の良い低重心ボディです ●ペーパー脱着が簡単なマイクロスティックパッドです(クランプ式も使用可能です) ●クリーンな作業の集じん機能付きです ●乾式用ですので耐水ペーパーは使用できません用途木材の表面仕上げ、金属面のさび落とし・表面仕上げ作業パット寸法(mm)75×105ペーパー寸法(mm)75×140(クランプ式)75×107(マジック式)回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)単相100電流(A)1.1消費電力(W)100質量(kg)0.76コード長さ(m)2付属品木工ペーパーマジック式(#100)×1・集じんノズル×1カーボンブラシ呼び番号608CV絶縁方式二重絶縁振動3軸合成値(m/s2)5.2保証期間1年材質ハウジング:PA/ベース:アルミ/電源コード:PVC型番AS555M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×119×130電源(単相/V)100パッド寸法(mm)75×105電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])10000
40V 充電式オービタルサンダ
マキタ¥29,980税込¥32,9781台当日出荷質量(kg)0.9回転数(min-1[r.p.m])6000~10000パッド寸法(mm)80×130ペーパー寸法(mm)(面ファスナ式)80×130振動3軸合成値(m/s2)2.61充電当たりの作業量43分
チップサンダー40×86mm
U TOOLS¥29,980税込¥32,9781台当日出荷小型軽量で、指先感覚で研磨できます。小面積や狭い箇所の研磨に最適です。用途金属研磨、樹脂研磨、木工研磨、バリ取り研磨に。トラスコ品番278-1181寸法(mm)ペーパー:40×86全長(mm)245高さ(mm)90無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.28排気方式後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)40×86使用ペーパーマジックシートタイプ
40V 充電式ランダムオービットサンダ
マキタ¥29,980税込¥32,9781台当日出荷質量(kg)0.91回転数(min-1[r.p.m])6000~10000パッド寸法(mm)123振動3軸合成値(m/s2)3.2ペーパー寸法(Φmm)1251充電当たりの作業量21分
オービタルサンダ 非吸塵式 ビス止め フックフェース
東空販売(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷パッド寸法(mm)93×178無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000全長(mm)170質量(kg)0.95ホース内径(Φmm)6.35(1/4)空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)5