商品豆知識
「電源(V)」から絞り込む
100(1)
小型軽量、どこでも簡単に持ち運べます。
テーパーシャンクドリル13~32mmまでの幅広い研削が可能です。
用途標準(山形)研削、ローソク研削、一文字研削、シンニングタイプN型。
電源(V)AC100
電源コード(m)1.6
ドリル先端角度(°)90~180・-5~-15
材質(砥石)N5A
動力(W)250
砥石径(Φmm)180
タイプ鉄骨、山形、一文字、研削対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×350
研削範囲(mm)13~32
質量(kg)35
トラスコ品番138-1695
1台
¥409,800
税込¥450,780
当日出荷
『研磨(電動)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。