電動工具 :「研磨機」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に 砥石寸法(Φmm)外径180 砥石寸法(mm)厚さ20 砥石寸法(Φmm)穴径70 回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)400、(60Hz)470 電源(V)単相100 電流(A)1.3 消費電力(W)125 コード長さ(m)1.8 幅(mm)270 付属品#1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース 定格時間(分)20 周波数(Hz)50/60 質量(kg)5
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。 砥石寸法(Φmm)外径180 砥石寸法(mm)厚さ20 砥石寸法(Φmm)穴径70 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])400/470 電源(V)100 消費電流(A)1.3 消費電力(W)125 コード長さ(m)1.85 付属品砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク 質量(kg)5 周波数(Hz)50/60
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

小型軽量、どこでも簡単に持ち運べます。 テーパーシャンクドリル13~32mmまでの幅広い研削が可能です。
用途標準(山形)研削、ローソク研削、一文字研削、シンニングタイプN型。 電源(V)AC100 電源コード(m)1.6 ドリル先端角度(°)90~180・-5~-15 材質(砥石)N5A 動力(W)250 砥石径(Φmm)180 タイプ鉄骨、山形、一文字、研削対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×350 研削範囲(mm)13~32 質量(kg)35 トラスコ品番138-1695
1台
409,800 税込450,780
7日以内出荷

水受けが取り外し可能なため、お手入れがラクラクで衛生的。
用途水の飛散も抑えられるので周りへの影響も最小限に留めます。砥石の交換も簡単に行えます。右刃・左刃・両刃に対応しています。 粒度#1000 質量(kg)15 内径(Φmm)80 電流(A)0.2 電源(V)単相100 消費電力(W)15 無負荷回転数(min-1[r.p.m])700 外径(Φmm)180 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×250×320 砥石寸法(mm)厚さ30
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷

新モーター&電子制御採用の「軽量、ハイパワー」の重研磨タイプ!
仕様二重絶縁構造スーパーフランジ電子制御強力型 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35、グリップ トラスコ品番422-7662 全長(mm)453 消費電力(W)1430 最大出力(W)2600/3000 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径)22 胴径(Φmm)80 カーボンブラシ呼び番号210
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります