絞り込み
ベルト幅(mm)
- 30
- 9(1)
- 10(7)
- 12(1)
- 20(3)
- 50(4)
- 60(11)
- 76(8)
- 100(9)
- 110(1)
- 120(1)
ベルト長さ(mm)
- 380(1)
- 533(1)
- 540(1)
電源(V)
- 100(2)
消費電力(W)
- 500~600未満(1)
- 900~1000未満(1)
電流(A)
- 5.8(1)
- 9(1)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
- 4(1)
2.5・4
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 12000(1)
12000
ベルト速度(m/min)
- 1000(1)
- 1890(1)
1000・1890
ブランド
- オフィスマイン(1)
- 日東工器(1)
- マキタ(1)
オフィスマイン・日東工器・マキタ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
10(7)
12(1)
20(3)
30
50(4)
60(11)
76(8)
100(9)
110(1)
120(1)

電動ベルトン
日東工器¥89,980税込¥98,9781台翌日出荷作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。 持ちやすい細型グリップ ベルト幅30mm重研削用用途溶接のビード削り 鋳物製品のバリ取り・両面取り 金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削 金属の加工・修正、スポット溶接磨き ダイカスト部分などの仕上げ研磨 鉄板プレス後のバリ取り・面取り キズの仕上げなどベルト幅(mm)30ベルト長さ(mm)540電源(V)AC100(50/60Hz)キャブタイヤコード(m)4.0定格時間(分)連続付属品研磨ベルト#60×30 2本(1本本体装備)研磨ベルト#80×30、#100×30 各1本サブハンドルAss'y 1setグリップガード 1個カーボンブラシAss'y 1set6角棒スパナ5mm、4mm 各1本本体質量(kg)3.1
HNM用CBNスケールベルト
オフィスマイン¥19,980税込¥21,9781箱(5本)当日出荷HNM-30E用CBNスケールベルトです。トラスコ品番363-0605材質CBN粒度(#)60品名HNM用CBNスケールベルト仕上がり相当番手(P)60ベルト寸法(mm)30×535RoHS指令(10物質対応)対応