絞り込み
ベルト幅(mm)
- 76(2)
ベルト長さ(mm)
- 262
- 165(1)
- 260(1)
- 265(2)
- 296(1)
- 300(3)
- 310(2)
- 330(12)
- 334(1)
- 335(1)
- 353(1)
- 380(1)
- 420(1)
- 440(1)
- 457(3)
- 490(1)
- 520(3)
- 533(7)
- 610(3)
- 915(5)
- ベルト長さ(mm)をもっと見る
電源(V)
- 100(2)
消費電力(W)
- 600~700未満(2)
電流(A)
- 6.8(2)
コード長さ(m)
- 2.5(2)
2.5
ベルト速度(m/min)
- 270(2)
270
ブランド
- マキタ(2)
マキタ
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
76(2)

ベルトサンダ
マキタ¥23,980税込¥26,3781台当日出荷変速ダイヤル付!コンパクトタイプ!吸じん装置付!ベルト速度(m/s[m/min])1.2~4.5[75~270]ベルト幅W×長さL(mm)76×457ベルト幅(mm)76ベルト長さ(mm)457電源(V)単相100電流(A)6.8消費電力(W)650コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)<2.5全長(mm)262付属品サンディングベルトWA60・100・150各1枚・ダストバック質量(kg)2.6
ベルトサンダ
マキタ¥21,980税込¥24,1781台当日出荷各種材料表面の研磨作業から仕上げ作業に。集じん機接続可能で、粉じんを集じんできます。ベルト自動調整機構付なのでベルト交換をしても横方向の調整が不要です。クランプセット品付で、作業台等に固定して小物も楽に研削できます。ベルト速度(m/s[m/min])4.5[270]ベルト幅W×長さL(mm)76×457(ベルト×ペーパー)ベルト幅(mm)76ベルト長さ(mm)457電源(V)単相100電流(A)6.8消費電力(W)650コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)2.5全長(mm)262付属品ダストバック、サンディングベルト(粒度60、100、150、各1枚)、クランプセット品質量(kg)2.6