絞り込み
ブランド
  • 日東工器(1)
  • モリトク(1)
ベルト幅(mm)
  • 20(1)
  • 40(1)
ベルト長さ(mm)
  • 520
  • 165(1)
  • 260(1)
  • 262(2)
  • 265(2)
  • 296(1)
  • 300(3)
  • 310(2)
  • 330(9)
  • 334(1)
  • 335(1)
  • 353(1)
  • 380(1)
  • 420(1)
  • 440(1)
  • 457(3)
  • 490(1)
  • 533(7)
  • 610(3)
  • 915(5)
電源(V)
  • 100(2)
消費電力(W)
  • 500~600未満(1)
ベルト速度(m/min)
  • 1000(1)
  • 1540(1)
1000・1540
コード長さ(m)
  • 1.85(1)
  • 2.5(1)
1.85・2.5
電流(A)
  • 5.2(1)
5.2
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000(1)
10000
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ベルトン 日東工器電動ベルトン日東工器(2件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
当日出荷
作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。 持ちやすい細型グリップ
用途中研磨用 溶接のビート削り 鋳物製品のバリ取り・両面取り 金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削 金属の加工・修正、スポット溶接磨き ダイカスト部分などの仕上げ研磨 鉄板プレス後のバリ取り・面取り キズの仕上げなど付属品研磨ベルト#60×20 2本(1本本体装備)研磨ベルト#80×20、#100×20、#120×20 各1本ハンドルAss'y 1set甲丸シュー 1個6角棒スパナ2.5mm、4mm 各1本トラスコ品番338-0165ベルト幅(mm)20電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)520無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000定格電流(A)5.2定格消費電力(W)510本体質量(kg)2.4ベルト速度(m/min)1540定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5
卓上ミニベルダー(無段変速型) モリトク卓上ミニベルダー(無段変速型)モリトク
59,980税込65,978
1台
当日出荷
ベルト周速が無段変速で、幅広い用途に適します。 研削は180°任意の位置で使用可能です。 ワンタッチでベルト交換できます。
用途鉄工、木工、プラスチック等の研削に。ベルト速度(m/min)400~1000ベルト寸法(mm)40×520ベルト幅(mm)40ベルト長さ(mm)520電源(V)単相100電源コード(m)1.85アーム長さ(mm)243出力(W)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×90×169質量(kg)4.9トラスコ品番214-8951
ベルトサンダー