絞り込み
ブランド
  • マキタ(2)
ベルト幅(mm)
  • 76(2)
ベルト長さ(mm)
  • 262(2)
  • 457(2)
電源(V)
  • 100(2)
消費電力(W)
  • 600~700未満(2)
ベルト速度(m/min)
  • 270(2)
270
コード長さ(m)
  • 2.5(2)
2.5
電流(A)
  • 6.8
  • 1(1)
  • 1.8(1)
  • 1.9(1)
  • 2.1(1)
  • 3.5(1)
  • 3.8(1)
  • 4(1)
  • 4.7(1)
  • 5.2(4)
  • 5.3(1)
  • 5.4(2)
  • 5.5(1)
  • 5.6(2)
  • 5.8(1)
  • 6.2(1)
  • 7.6(2)
  • 11(6)
  • 13(2)
  • 14(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトサンダ マキタベルトサンダマキタ
23,980税込26,378
1台
欠品中
変速ダイヤル付!コンパクトタイプ!吸じん装置付!
ベルト速度(m/s[m/min])1.2~4.5[75~270]ベルト幅W×長さL(mm)76×457ベルト幅(mm)76ベルト長さ(mm)457電源(V)単相100電流(A)6.8消費電力(W)650コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)<2.5全長(mm)262付属品サンディングベルトWA60・100・150各1枚・ダストバック質量(kg)2.6
ベルトサンダ マキタベルトサンダマキタ
21,980税込24,178
1台
欠品中
各種材料表面の研磨作業から仕上げ作業に。集じん機接続可能で、粉じんを集じんできます。ベルト自動調整機構付なのでベルト交換をしても横方向の調整が不要です。クランプセット品付で、作業台等に固定して小物も楽に研削できます。
ベルト速度(m/s[m/min])4.5[270]ベルト幅W×長さL(mm)76×457(ベルト×ペーパー)ベルト幅(mm)76ベルト長さ(mm)457電源(V)単相100電流(A)6.8消費電力(W)650コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)2.5全長(mm)262付属品ダストバック、サンディングベルト(粒度60、100、150、各1枚)、クランプセット品質量(kg)2.6
ベルトサンダー