絞り込み
ブランド
  • モトユキ(1)
  • エアテックジャパン(1)
ベルト幅(mm)
  • 120(1)
電源(V)
  • 100(1)
消費電力(W)
  • 700~800未満(1)
コード長さ(m)
  • 2.5(2)
2.5
電流(A)
  • 7.6
  • 1(1)
  • 1.8(1)
  • 1.9(1)
  • 2.1(1)
  • 3.5(1)
  • 3.8(1)
  • 4(1)
  • 4.7(1)
  • 5.2(4)
  • 5.3(1)
  • 5.4(2)
  • 5.5(1)
  • 5.6(2)
  • 5.8(1)
  • 6.2(1)
  • 6.8(2)
  • 11(6)
  • 13(2)
  • 14(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4400(2)
4400
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラーサンダー エアテックジャパンローラーサンダーエアテックジャパン
84,980税込93,478
1台
当日出荷
細軸ボディ(Φ56)握り易さ向上! 穴開きゴムコンタクトで振動軽減! モータートルクバランスの改善により、省エネ&駆動部分の耐久性が向上!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400使用電源(V)単相交流100(50/60Hz)定格電流(A)7.6コード長さ(m)2.5寸法(全長×全高×全幅W)(mm)390×170×120使用砥石95×50w/TRBローラー砥石砥石寸法(mm)外径95×内径74×幅50電動機単相交流直巻整流子電動機付属品TRB砥石×1、六角L形レンチ6mm×1質量(kg)4.1RoHS指令(10物質対応)対応
グローバルソー ハイローラー ローラーサンダー モトユキグローバルソー ハイローラー ローラーサンダーモトユキ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
60mm幅のワイドタイプ仕様で、研削・研磨精度が向上します。 研磨ベルトの交換が簡単にできます。 ベルト式なので加工物に馴染みやすく便利です。 研削・研磨時の振動が少なく作業負担が軽減します。
電源(V)AC100(50/60Hz)奥行(mm)390
ベルトサンダー