「ベルト幅(mm)」から絞り込む
ベルトン日東工器翌日出荷
空気式ベルトサンダ。
軽量・コンパクト設計にリニューアル。
作業者にやさしい握りやすいレバー形状とグリップラバー搭載で冷たさを感じにくい。
簡単ベルト交換。
作業位置や加工物の形状に合わせて角度調節が可能。
オフセットブラケット(別売品)で、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能。
ベルト速度の調整。
用途バリ取りから仕上げ研磨まで
中研磨用
空気式
片持ち
ベルト幅20mm無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000ベルト【本体装着】Z#60×20mm本体質量(kg)1.55ベルト速度(m/min)2620空気消費量(m3/min)0.52使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)ベルト寸法(mm)20×520商品タイプ20(中研磨用ベルト幅)片持ちタイプ
ベルトン日東工器翌日出荷
充電式ベルトサンダ10mm幅「ベルトン」にコードレスタイプが新登場。軽量1.4kg6段階の回転速度切替機能ベルト回転方向切替機能で正転・逆転が切替可能。過負荷検知機能設定した押し当てレベルになるとLEDが点滅する押し当て調整アラーム
付属品研磨ベルトZ(#60×10mm×1本・#80×10mm×1本・#100×10mm×1本・#120×10mm×1本)、バッテリBSL1820M(18V2.0Ah)×1個、充電器×1個、六角棒スパナ(2mm×1本・4mm×1本)電圧(V)DC18本体質量(kg)1.4(バッテリ含む)バッテリーBSL1820M(18V2.0Ah)ベルト速度(m/min)460~1120無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7000~17000ベルト寸法(mm)本体装着ベルト(幅×ベルト周長):#60×10研磨ベルト寸法(mm)幅×ベルト周長:10×330
ベルトン日東工器4日以内出荷
空気式ベルトサンダ軽量・コンパクト設計にリニューアル作業者にやさしい握りやすいレバー形状とグリップラバー搭載で冷たさを感じにくい簡単ベルト交換作業位置や加工物の形状に合わせて角度調節が可能オフセットブラケット(別売品)で、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能ベルト速度の調整10mm幅のベルトで狭所、隅部研削に有効!
付属品研磨ベルトZ #60×10mm:1本、研磨ベルトZ #80×10mm:1本、研磨ベルトZ #100×10mm:1本、研磨ベルトZ #120×10mm:1本、六角棒スパナ1.5mm、4mm:各1本無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000ベルト本体装着:Z#60×10mm本体質量(kg)0.85使用圧力0.6MPaベルト速度(m/min)1120空気消費量(m3/min)0.4ベルト寸法(mm)10×330(幅×ベルト周長)振動3軸合成値(m/s2)<=2.5
ベルトン日東工器税込¥65,978¥59,980
ベルトン日東工器税込¥61,578¥55,980
デジモーターサンニシムラ税込¥285,780¥259,800
刃物研ぎ機SHINKO(新興製作所)税込¥39,578¥35,980
ドリル研磨機エスコ税込¥56,100¥51,000
電気丸ノコWIZ'A税込¥10,888¥9,898