商品豆知識
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
76(1)
各種材料表面の研磨作業から仕上げ作業に。集じん機接続可能で、粉じんを集じんできます。ベルト自動調整機構付なのでベルト交換をしても横方向の調整が不要です。クランプセット品付で、作業台等に固定して小物も楽に研削できます。
ベルト速度(m/s[m/min])4.5[270]
ベルト幅W×長さL(mm)76×457(ベルト×ペーパー)
ベルト幅(mm)76
ベルト長さ(mm)457
電源(V)単相100
電流(A)6.8
消費電力(W)650
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
振動3軸合成値(m/s2)2.5
全長(mm)262
付属品ダストバック、サンディングベルト(粒度60、100、150、各1枚)、クランプセット品
質量(kg)2.6
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
『研磨(電動)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。