絞り込み
外径(Φmm)
- 150(3)
- 205(2)
電源(V)
- 100(6)
- 200(1)
穴径(Φmm)
- 12.7(3)
- 15.88(1)
- 15.9(1)
- 32(1)
消費電力(W)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(2)
- 400~500未満(1)
厚さ(mm)
- 19
- 6.4(3)
- 13(1)
- 16(3)
- 20(1)
- 25(2)
- 30(3)
- 32(1)
- 50(1)
電流(A)
- 1.6(1)
- 3(1)
- 3.4(1)
- 4.2(1)
- 6.2(1)
1.6・3・3.4・4.2・6.2
コード長さ(m)
- 1.5(1)
- 2(3)
- 2.9(1)
1.5・2・2.9
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3450(2)
- 3500(2)
- 3600(2)
3450・3500・3600
ブランド
- SHINKO(新興製作所)(2)
- マキタ(1)
- 淀川電機製作所(1)
- SK11(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
SHINKO(新興製作所)・マキタ・淀川電機製作所・SK11・京セラインダストリアルツールズ
「外径(Φmm)」から絞り込む
150(3)
205(2)

ベンチグラインダー
SHINKO(新興製作所)(7件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681台当日出荷作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に。固定してご使用できる為、作業がし易いです。円形刃物ガイド付です。保護用アイシールド付です。用途作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に電源(V)単相100消費電力(W)150電流(A)1.6コード長さ(m)2砥石寸法(Φmm)外径(右)150、(左)150砥石寸法(Φmm)穴径(右)12.7、(左)12.7砥石寸法(mm)厚さ(右)19、(左)6.4回転数(min-1[r.p.m])2950/3500付属品円形刃物ガイド、保護用アイシールド付使用砥石(右)A60P、(左)A80Pアズワン品番64-3673-95
卓上グラインダ
マキタ(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷作業用ライト、目を保護するアイシールド付!回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450研削砥石寸法(mm)(外径)205研削砥石寸法(mm)(厚さ)19研削砥石寸法(mm)(穴径)15.9電源(V)単相100電流(A)6.2定格出力(W)550コード長さ(m)2全長(mm)395付属品研削砥石205-WA60K(A-47824)、205-GC120H(A-47254)、スパナ8-24(AL00000087)/ 10-13-17(AL00000086)(各1本)質量(kg)20.5トラスコ品番416-6531
両頭グラインダー
京セラインダストリアルツールズ(24件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷●本体に砥石の成形やノコ刃の研磨ができる機能が付いた金属のバリ取り、刃物の研磨に適した両頭グラインダです ●刃物研磨治具セットが付いています ●手元ライト、ドレッサ付きです用途工場におけるバイト・ドリルなどの研削・バリ取り作業、包丁・鎌・農機具の刃物の研削、刈払機の刃および丸ノコの目立て(刈払機の刃および丸ノコの研磨はノコ刃研磨治具セットをご使用ください)砥石寸法(Φmm)外径150砥石内径(mm)12.7電源(単相/V)100コード長さ(m)2定格使用時間(分)30
ライト付ベンチグラインダー
SK11¥14,980税込¥16,4781台当日出荷一般鋼材・工具類の研削・バリ取りや超硬合金・石材・木材の研削に最適です。 強力300Wモーター搭載です。 低振動、静音設計です。 作業部を明るく照らすライト付です(電球は別売)。 大型アイシールド付です。用途金属の研削・研磨・バリ取り。電源単相交流100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)2.9厚さ(mm)(砥石)19回転数(r/min)(50Hz/60Hz)2850/3450セット内容砥石(鉄工用・粒度36荒目・粒度60仕上げ目)、スパークブレーカー(調整片)×2、刃物台×2粒度A36、A60電球(W)(作業ライト:別売)40まで消費電力(W)(50/60Hz)330/270消費電流(A)(50/60Hz)3.3/3.0寸法(横×奥行×高さ)(mm)約360×約200×約220
ダブルグラインダー
SHINKO(新興製作所)(7件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷1台で水研ぎと乾式グラインダーの両用タイプです。前機種(SDG-150H)より出力アップ、より強力な研磨が可能となりました。カマ等の凹型刃物に最適。たて型水研ぎ砥石150mm。刃こぼれ等の研削用グラインダー150mm用途作業工具、園芸用品、農機具の刃研ぎ研磨(乾式・水研ぎ)。包丁、ハサミから鎌のような凹型刃物まで研ぐことができます。消費電力(W)250電圧(V)単相100電流(A)3.4(50Hz)/3.0(60Hz)コード長さ(m)1.5砥石寸法(Φmm)外径(水研用)150、(グラインダー)150砥石内径(mm)(水研用)32、(グラインダー)12.7砥石寸法(mm)厚さ(水研用)30、(グラインダー)19回転数(min-1[r.p.m])水研ぎ 130(50Hz)/160(60Hz)・グラインダー 3000(50Hz)/3500(60Hz)付属品水研ぎ用砥石、グラインダー用砥石、刃物ガイド(水研ぎ用/グラインダー用 各1セット)、アイシールド粒度付属砥石:(水研用)#800(グラインダー)#60質量(kg)8.4定格時間(分)20アズワン品番64-3669-53
集塵装置付き両頭グラインダー
淀川電機製作所¥399,800~税込¥439,780~1個当日出荷から30日以内出荷グラインダ構造規格適合品。粉じん障害防止規則対応(新品時制御風速5m以上)。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置