絞り込み
外径(Φmm)
電源(V)
最大回転数(min-1[r.p.m])
厚さ(mm)
6.4・13・16・19・20・30
電流(A)
0.4・1.5・1.6・2.8・3・3.4・3.9・4.2・6.2
コード長さ(m)
1.5・1.8・2
ブランド
マキタ・SHINKO(新興製作所)・E-Value・RELIEF・SK11・京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • ベンチグラインダー SHINKO(新興製作所)

    ベンチグラインダー

    SHINKO(新興製作所)(7件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に。固定してご使用できる為、作業がし易いです。円形刃物ガイド付です。保護用アイシールド付です。
    用途作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に電源(V)単相100消費電力(W)150電流(A)1.6コード長さ(m)2砥石寸法(Φmm)外径(右)150、(左)150砥石寸法(Φmm)穴径(右)12.7、(左)12.7砥石寸法(mm)厚さ(右)19、(左)6.4回転数(min-1[r.p.m])2950/3500付属品円形刃物ガイド、保護用アイシールド付使用砥石(右)A60P、(左)A80Pアズワン品番64-3673-95
  • 電気グラインダ マキタ

    電気グラインダ

    マキタ(9件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    さらなるパワーと実用性を追求! ビトリファイド砥石採用。湿度による劣化に非常に強く、砥石を最後まで使い切ることができます。 ライト&アイシールド(左右各々):作業箇所が明るく見やすく、作業者の目を研削屑から保護します(作業時には必ず保護メガネをかけて下さい)。 クーラントトレイ:刃物等の焼け防止に、冷却用の水等が入れられます(水分を拭き取ってから作業して下さい)。
    用途刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適。回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450研削砥石寸法(mm)(外径)150研削砥石寸法(mm)(厚さ)16研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7電源(V)単相100電流(A)2.8定格出力(W)250コード長さ(m)2全長(mm)375付属品研削砥石:150-WA60K(A-47818)、150-GC120H(A-47204)スパナ:8-19/10-13(各1本)質量(kg)9.4
  • 卓上グラインダ マキタ

    卓上グラインダ

    マキタ(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    作業用ライト、目を保護するアイシールド付!。刈払刃やノコ刃の目立が可能な刃物研磨台付!。ノコ刃研磨用刃物台付。左右30度傾斜
    回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450研削砥石寸法(mm)(外径)150研削砥石寸法(mm)(厚さ)(右)16、(左)6.4研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7電源(V)単相100電流(A)2.8定格出力(W)250コード長さ(m)2全長(mm)375付属品研削砥石150-A60M(A-47195)、150-WA60K(A-47818)、スパナ8-19(AL00000045)/ 10-13(AL00000044)(各1本)、ツールレスト質量(kg)9.5
  • 卓上グラインダ マキタ

    卓上グラインダ

    マキタ(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    作業用ライト、目を保護するアイシールド付!
    回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450研削砥石寸法(mm)(外径)205研削砥石寸法(mm)(厚さ)19研削砥石寸法(mm)(穴径)15.9電源(V)単相100電流(A)6.2定格出力(W)550コード長さ(m)2全長(mm)395付属品研削砥石205-WA60K(A-47824)、205-GC120H(A-47254)、スパナ8-24(AL00000087)/ 10-13-17(AL00000086)(各1本)質量(kg)20.5トラスコ品番416-6531
  • ミニベンチグラインダー E-Value

    ミニベンチグラインダー

    E-Value(3件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1台
    当日出荷
    全長165mm・2.1kgの小型・軽量モデルです。金属・プラスチックのツヤだし・各種金属の研削・道具の手入れから工作・ホビーに用途は色々です。 砥石によるバリ取り・研削作業、バフによる研磨・ツヤ出し作業が机の上でできます。屋内でも作業できる低振動・低騒音設計です。
    用途金属の研削・研磨・バリ取り。電圧(V)100(50/60Hz)消費電力(W)40電流(A)0.4コード長さ(m)1.8研削砥石寸法(mm)(外径)75研削砥石寸法(mm)(内径)12.7研削砥石寸法(mm)(厚さ)13回転数(min-1[r.p.m])2850/3450セット内容両口スパナ・スパークブレーカー(調整片)×2・アイシールド×2・刃物台×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×155定格時間(分)15外径×内径×厚さ(mm)フェルトバフ:75×12.7×19
  • 両頭グラインダー 京セラインダストリアルツールズ

    両頭グラインダー

    京セラインダストリアルツールズ(24件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    ●本体に砥石の成形やノコ刃の研磨ができる機能が付いた金属のバリ取り、刃物の研磨に適した両頭グラインダです ●刃物研磨治具セットが付いています ●手元ライト、ドレッサ付きです
    用途工場におけるバイト・ドリルなどの研削・バリ取り作業、包丁・鎌・農機具の刃物の研削、刈払機の刃および丸ノコの目立て(刈払機の刃および丸ノコの研磨はノコ刃研磨治具セットをご使用ください)砥石寸法(Φmm)外径150砥石内径(mm)12.7電源(単相/V)100コード長さ(m)2定格使用時間(分)30
  • マルチホビーグラインダー RELIEF

    マルチホビーグラインダー

    RELIEF(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    研削砥石・研磨用ファイバーホイール付で、刃物研ぎやサビ取り等に大変便利です。フレキシブルシャフトを使用、各種先端工具を装着すると、様々な精密作業が出来ます。
    用途ガラス、貝殻、タイル、石材、樹脂等への文字・模様彫りに。小物部品などの研削・研磨に。電源(V)AC100消費電力(W)130定格電流(A)無負荷時 1.5電源コード(m)1.8m(アースクリップ付)回転数(min-1[r.p.m])5000~10000付属品軸付砥石ダイヤモンドビット筒型ワイヤーブラシ粉じん防止カバー/ネジ支持台/取り付けネジ/ワッシャーレンチ・スパナ予備カーボンブラシ質量(kg)2.9軸径Φ10mm×P1.5研削砥石サイズ(mm)Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)粒度:#100本体サイズ(mm)210×120×155定格使用時間(分)20コレットチャック寸法(Φmm)2.35・3.0
  • ダブルグラインダー SHINKO(新興製作所)

    ダブルグラインダー

    SHINKO(新興製作所)(7件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    1台で水研ぎと乾式グラインダーの両用タイプです。前機種(SDG-150H)より出力アップ、より強力な研磨が可能となりました。カマ等の凹型刃物に最適。たて型水研ぎ砥石150mm。刃こぼれ等の研削用グラインダー150mm
    用途作業工具、園芸用品、農機具の刃研ぎ研磨(乾式・水研ぎ)。包丁、ハサミから鎌のような凹型刃物まで研ぐことができます。消費電力(W)250電圧(V)単相100電流(A)3.4(50Hz)/3.0(60Hz)コード長さ(m)1.5砥石寸法(Φmm)外径(水研用)150、(グラインダー)150砥石内径(mm)(水研用)32、(グラインダー)12.7砥石寸法(mm)厚さ(水研用)30、(グラインダー)19回転数(min-1[r.p.m])水研ぎ 130(50Hz)/160(60Hz)・グラインダー 3000(50Hz)/3500(60Hz)付属品水研ぎ用砥石、グラインダー用砥石、刃物ガイド(水研ぎ用/グラインダー用 各1セット)、アイシールド粒度付属砥石:(水研用)#800(グラインダー)#60質量(kg)8.4定格時間(分)20アズワン品番64-3669-53
  • スピンドルサンダー 330W SK11

    スピンドルサンダー 330W

    SK11(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    木材の曲面研磨が楽々行えます。ドラム状のペーパーを上下+回転させて木材の曲面をきれいに、早く研磨できます。糸鋸、バンドソーの切断後の曲面研磨や、穴あけ作業後の仕上げの研磨に最適です。必要なアクセサリー類はすべて本体周りにスッキリ収納できます。木工作業には欠かせないサンダーです。木材専用です。
    用途木材の曲面研磨。電源(V)100消費電力(W)330電流(A)3.9コード長さ(m)2付属品サンディングペーパードラム、ゴムドラム、テーブルインサート本体質量(kg)13ストローク数(回/分)(スピンドル上下動)50ストローク幅(mm)(スピンドル上下動)16
グラインダー