絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
  • 5(1)
  • 8(1)
電源(V)
  • 18(1)
  • 100(2)
切断能力(mm)木材
  • 70(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 2500(1)
  • 2700(1)
  • 3000(1)
消費電力(W)
  • 500~600未満(2)
ストローク(mm)
  • 19
  • 16(2)
  • 18(4)
  • 20(1)
  • 23(1)
  • 26(6)
電流(A)
  • 5.8(1)
5.8
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
1.8
切断能力(mm)アルミニウム
  • 15(1)
  • 20(1)
15・20
ブランド
  • BLACK&DECKER(2)
  • EARTH MAN(1)
BLACK&DECKER・EARTH MAN
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(mm)軟鋼板から絞り込む
5(1)
8(1)
コンパクト・オービタルジグソー BLACK&DECKERコンパクト・オービタルジグソーBLACK&DECKER(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
ワンタッチクランプ採用で簡単にブレードの着脱が可能 4段階のオービタル機構を採用 従来製品より7%も小さくコンパクトな設計でより作業が容易に カウンターバランス機構で振動を低減 平行定規、ブレード3種、集じん機アダプター付き
ストローク数(min-1[回/分])0~3000電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)520切断能力(mm)アルミニウム15切断能力(mm)軟鋼5切断能力(mm)木工70対応材質鉄工/木工/アルミストローク長(mm)19傾斜角度(左右)(°)45ブレードワンタッチ式対応(ブレード)Tシャンク/Uシャンク寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)195×68×220付属品木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、曲線切断用ジグソーブレード×1、集塵機アダプター×1、平行定規×1質量(kg)約1.9トラスコ品番777-1592
コード式オービタルジグソー EARTH MANコード式オービタルジグソーEARTH MAN
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
〈最大切断能力〉木工:約65mm/軟鉄板:約8mm/アルミ板:約10mm(※鉄工用ブレードはセット内容に含まれておりません) ワンタッチブレード交換 ダイヤル式無段変速 オービタル機構 ブロワ機構
用途木材・プラスチック・軟鉄板等の切断に使うことができます。付属品オービタルジグソー本体×1 / ジグソーブレードBタイプ(木工用)×1 / 六角棒レンチ(3mm)×1 / 取扱説明書×1質量(kg)2.1定格電圧(V)100コード長さ(m)1.8定格電流(A)5.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)550定格時間(分)30本体サイズ(mm)210×70×200使用環境温度(℃)0~40傾斜角度(°)左右0~45ストローク数(min-1)~約2700ストローク幅(mm)19
18V コードレスオービタルジグソー(バッテリー1個) BLACK&DECKER18V コードレスオービタルジグソー(バッテリー1個)BLACK&DECKER
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 オービタル機構が付いているのでツーバイ材もラクラク切断が可能。 ブレードはワンタッチで用意に交換可能。切断角度調節も容易に行えます。(最大45°まで)
定格電圧(V)18ストローク長(mm)19無負荷ストローク数(min-1)0~2500切断能力(mm)軟鋼8切断能力(mm)アルミニウム20付属品電池パック(BL1518N-JP) 充電器(LC1418N-JP)木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI各1本)木工曲線切断用ジグソーブレード 平行定規 六角レンチ質量(kg)1.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×80×215最大切断能力(mm)(木材)55切断角度(°)最大左右45
ジグソー