絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
  • 10(1)
電源(V)
  • 100(1)
切断能力(mm)木材
  • 90(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 3000(1)
消費電力(W)
  • 700~800未満(1)
ストローク(mm)
  • 26(1)
26
電流(A)
  • 7.4
  • 1.8(1)
  • 3.1(1)
  • 4.2(2)
  • 4.7(1)
  • 5.8(1)
  • 6.1(1)
  • 6.8(1)
  • 7.6(2)
  • 8.4(1)
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
2.5
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(mm)軟鋼板から絞り込む
10(1)
電子ジグソー ケース付き HiKOKI(ハイコーキ)電子ジグソー ケース付きHiKOKI(ハイコーキ)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
「スムーズ&スピーディな身のこなし」 ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断! 切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約50%UP) コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-13mm) ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります) 4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載 集じん機接続可能※アダプタ別売 ONロックスイッチ搭載
用途木材、鋼板等の切断付属品ブレードNO,41、六角棒スパナ、刃口板質量(kg)2.2(ブレード・コード除く)電流(A)7.4電源(V)単相100消費電力(W)700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×72×199対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2心・2.5傾斜切断(°)0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材90ストローク数(min-1[回/分])850~3000ストローク量(mm)26最小切断半径(mm)25切断能力(mm)ステンレス3.2
ジグソー