絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
  • 10(2)
電源(V)
  • 100(2)
切断能力(mm)木材
  • 110(1)
  • 135(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 2800(1)
  • 3000(1)
消費電力(W)
  • 700~800未満(2)
ストローク(mm)
  • 26(2)
26
電流(A)
  • 7.6
  • 1.8(1)
  • 3.1(2)
  • 4.2(3)
  • 4.7(1)
  • 5.8(1)
  • 6.1(1)
  • 6.8(1)
  • 7.4(1)
  • 8.4(1)
コード長さ(m)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
2・2.5
切断能力(mm)アルミニウム
  • 20(1)
20
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • マキタ(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(mm)軟鋼板から絞り込む
10(2)
電子ジグソー マキタ電子ジグソーマキタ(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
低振動&工具レスブレード交換、ブロワ付! 洗練された使い勝手・作業性で、快適にパワフル切断! オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135切断能力(mm)アルミ板20ストローク数(min-1[回/分])800~2800ストローク(mm)26対応材質鉄工用/木工用/アルミ用傾斜切断(°)左右45電源(V)単相100電流(A)7.6消費電力(W)720コード長さ(m)2刃の種別ジグソー刃Bタイプ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)236×73×207付属品ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚刃口板カバープレート六角棒レンチ質量(kg)2.5トラスコ品番422-7409
電子ジグソー HiKOKI(ハイコーキ)電子ジグソーHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
振動を抑えたスムーズな切断。刃先を照らすLEDライト付。切断効率の良い新オービタル機構採用。 ブレード交換ツールレス。
対応材質鉄工用/木工用ストローク数(min-1[回/分])850~3000最大ストローク(mm)26最小切断半径(mm)25傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)ステンレス板3.2切断能力(mm)木材110電源(V)単相100電流(A)7.6消費電力(W)720コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)41質量(kg)2.2付属品ブレード(No.41)・チップカバー・刃口板・ケース・六角棒スパナ・ケーストラスコ品番354-4052
ジグソー