絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
切断能力(mm)軟鋼板
  • 10(1)
切断能力(mm)木材
  • 135(1)
電源(V)
  • 100(1)
消費電力(W)
  • 800~900未満(1)
ストローク(mm)
  • 26(1)
26
電流(A)
  • 8.4
  • 1.8(1)
  • 3.1(1)
  • 4.2(3)
  • 4.7(1)
  • 6.1(1)
  • 6.8(1)
  • 7.4(1)
  • 7.6(2)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 2800(1)
2800
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
2.5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子ジグソー HiKOKI(旧:日立工機)電子ジグソーHiKOKI(旧:日立工機)
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
オートモード機能搭載で振動軽減約50%減 定速度制御 ソフトタッチハンドル採用 ツールレスブレード交換 ワンタッチ曲線切断用サブベース 集じん機接続可能(別途アダプタが必要です) 快適操作を実現
対応材質鉄工用/木工用ストローク数(min-1[回/分])800~2800最大ストローク(mm)26最小切断半径(mm)25傾斜切断(°)(傾斜)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)ステンレス板3.2切断能力(mm)木材135電源(V)単相100電流(A)8.4消費電力(W)800コード長さ(m)2心・2.5モーター単相直巻整流子モーター質量(kg)2.5電源周波数(Hz)50/60付属品ブレード No.41・No.123X・六角棒スパナ・刃口板・サブベース・チップカバー・ダストコレクタ・プラスチックケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×75×205トラスコ品番779-6234
ジグソー