「切断能力(mm)軟鋼板」から絞り込む
ジグソー京セラインダストリアルツールズ4日以内出荷
●片手でも両手でも使える木材の直線・曲線・中抜き加工に適したジグソーです
●握りやすくて手になじむソフトグリップを採用しているので振動が低減されて操作性が向上しています
●定盤先端部に90度角度を付け切欠部を広げているためスミ線が見えやすく、刃口元を絞っているので切削面がケバ立ちにくいです
●木工円切仕上用ブレードNo.39を標準付属しているのでより細やかな作業ができます
●刃物を支えるバックアップローラーが低い位置にあるので刃切りの精度が良いです
●研磨刃は両面研磨してあるので切れ味が良いです
用途各種木材・合成樹脂板・非鉄金属などの切断切断能力(mm)非鉄金属3切断能力(mm)木材25ストローク数(min-1)2100ストローク(mm)16電源(V)単相100電流(A)1.8消費電力(W)160コード長さ(m)2付属品ジグソーブレード(木工円切仕上げ用)×1・六角棒レンチ(3mm)×1質量(kg)0.95材質ハウジング:PA+TPE/ベース:鉄/電源コード:PVC型番CJ-250電源(単相/V)100電源タイプAC電源式
ジグソー京セラインダストリアルツールズ税込¥15,378¥13,980
ジグソー京セラインダストリアルツールズ税込¥7,698¥6,998
高速切断機TINOVA税込¥21,978¥19,980
電気丸ノコWIZ'A税込¥10,888¥9,898
トリマー京セラインダストリアルツールズ税込¥15,378¥13,980
カンナ京セラインダストリアルツールズ税込¥15,378¥13,980
丸ノコ京セラインダストリアルツールズ税込¥10,998¥9,998
スタンド新ダイワ税込¥28,578¥25,980