絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
  • 8(1)
電源(V)
  • 18(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 2500
  • 2100(1)
  • 2700(1)
  • 2800(3)
  • 3000(9)
  • 3100(2)
  • 3200(1)
ストローク(mm)
  • 19(1)
切断能力(mm)アルミニウム
  • 20(1)
ブランド
  • BLACK&DECKER(1)
BLACK&DECKER
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(mm)軟鋼板から絞り込む
8(1)
18V コードレスオービタルジグソー(バッテリー1個) BLACK&DECKER18V コードレスオービタルジグソー(バッテリー1個)BLACK&DECKER
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 オービタル機構が付いているのでツーバイ材もラクラク切断が可能。 ブレードはワンタッチで用意に交換可能。切断角度調節も容易に行えます。(最大45°まで)
定格電圧(V)18ストローク長(mm)19無負荷ストローク数(min-1)0~2500切断能力(mm)軟鋼8切断能力(mm)アルミニウム20付属品電池パック(BL1518N-JP) 充電器(LC1418N-JP)木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI各1本)木工曲線切断用ジグソーブレード 平行定規 六角レンチ質量(kg)1.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×80×215最大切断能力(mm)(木材)55切断角度(°)最大左右45
ジグソー