絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
  • 10(3)
電源(V)
  • 100(3)
切断能力(mm)木材
  • 135(3)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 2800
  • 2100(1)
  • 2500(1)
  • 2700(1)
  • 3000(9)
  • 3100(2)
  • 3200(1)
消費電力(W)
  • 500~600未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(1)
ストローク(mm)
  • 26(3)
26
電流(A)
  • 6.1(1)
  • 7.6(1)
  • 8.4(1)
6.1・7.6・8.4
コード長さ(m)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
2・2.5
切断能力(mm)アルミニウム
  • 20(2)
20
ブランド
  • マキタ(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(mm)軟鋼板から絞り込む
10(3)
電子ジグソー マキタ電子ジグソーマキタ(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
低振動&工具レスブレード交換、ブロワ付! 洗練された使い勝手・作業性で、快適にパワフル切断! オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135切断能力(mm)アルミ板20ストローク数(min-1[回/分])800~2800ストローク(mm)26対応材質鉄工用/木工用/アルミ用傾斜切断(°)左右45電源(V)単相100電流(A)7.6消費電力(W)720コード長さ(m)2刃の種別ジグソー刃Bタイプ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)236×73×207付属品ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚刃口板カバープレート六角棒レンチ質量(kg)2.5トラスコ品番422-7409
電子ジグソー HiKOKI(ハイコーキ)電子ジグソーHiKOKI(ハイコーキ)
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
オートモード機能搭載で振動軽減約50%減 定速度制御 ソフトタッチハンドル採用 ツールレスブレード交換 ワンタッチ曲線切断用サブベース 集じん機接続可能(別途アダプタが必要です) 快適操作を実現
対応材質鉄工用/木工用ストローク数(min-1[回/分])800~2800最大ストローク(mm)26最小切断半径(mm)25傾斜切断(°)(傾斜)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)ステンレス板3.2切断能力(mm)木材135電源(V)単相100電流(A)8.4消費電力(W)800コード長さ(m)2心・2.5モーター単相直巻整流子モーター質量(kg)2.5電源周波数(Hz)50/60付属品ブレード No.41・No.123X・六角棒スパナ・刃口板・サブベース・チップカバー・ダストコレクタ・プラスチックケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×75×205トラスコ品番779-6234
ジグソー マキタジグソーマキタ
30,980税込34,078
1台
3日以内出荷
低振動&工具レスブレード交換、ブロワ付! 洗練された使い勝手・作業性で、快適にパワフル切断! オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135切断能力(mm)アルミ板20ストローク数(min-1[回/分])2800ストローク(mm)26対応材質鉄工用/木工用/アルミ用傾斜切断(°)左右45電源(V)単相100電流(A)6.1消費電力(W)580コード長さ(m)2刃の種別ジグソー刃Bタイプ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)236×73×207付属品ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚刃口板カバープレート六角棒レンチ質量(kg)2.5
ジグソー