6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「切断能力(mm)軟鋼板」から絞り込む
5(1)
10(5)
全高199mm 低重心ボディ!。新、工具レスブレード交換で装着、取りはずしもワンタッチ!。オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材90 切断能力(mm)アルミ板20 ストローク数(min-1[回/分])500~3100 ストローク(mm)23 対応材質鉄工用/木工用/アルミ用 傾斜切断(°)左右45 電源(V)単相100 電流(A)6.8 消費電力(W)650 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号75 刃の種別ジグソー刃Bタイプ 全長(mm)236 幅(mm)77 高さ(mm)199 仕様二重絶縁、無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能 付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ、定規セット品(円切可能)、プラスチックケース 質量(kg)2.3
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)電子ジグソー ケース付き
「スムーズ&スピーディな身のこなし」 ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断! 切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約50%UP) コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-13mm) ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります) 4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載 集じん機接続可能※アダプタ別売 ONロックスイッチ搭載
用途木材、鋼板等の切断 付属品ブレードNO,41、六角棒スパナ、刃口板 質量(kg)2.2(ブレード・コード除く) 電流(A)7.4 電源(V)単相100 消費電力(W)700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×72×199 対応材質鉄工用/木工用 コード長さ(m)2心・2.5 傾斜切断(°)0~45 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材90 ストローク数(min-1[回/分])850~3000 ストローク量(mm)26 最小切断半径(mm)25 切断能力(mm)ステンレス3.2
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

振動を抑えたスムーズな切断。刃先を照らすLEDライト付。切断効率の良い新オービタル機構採用。 ブレード交換ツールレス。
対応材質鉄工用/木工用 ストローク数(min-1[回/分])850~3000 最大ストローク(mm)26 最小切断半径(mm)25 傾斜切断(°)左右0~45 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)ステンレス板3.2 切断能力(mm)木材110 電源(V)単相100 電流(A)7.6 消費電力(W)720 コード長さ(m)2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁)41 質量(kg)2.2 付属品ブレード(No.41)・チップカバー・刃口板・ケース・六角棒スパナ・ケース トラスコ品番354-4052
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

ジグソー BOSCH(ボッシュ) 動画あり
電源(V)100(50/60Hz) コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号2609000460
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートモード機能搭載で振動軽減約50%減 定速度制御 ソフトタッチハンドル採用 ツールレスブレード交換 ワンタッチ曲線切断用サブベース 集じん機接続可能(別途アダプタが必要です) 快適操作を実現
対応材質鉄工用/木工用 ストローク数(min-1[回/分])800~2800 最大ストローク(mm)26 最小切断半径(mm)25 傾斜切断(°)(傾斜)左右0~45 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)ステンレス板3.2 切断能力(mm)木材135 電源(V)単相100 電流(A)8.4 消費電力(W)800 コード長さ(m)2心・2.5 モーター単相直巻整流子モーター 質量(kg)2.5 電源周波数(Hz)50/60 付属品ブレード No.41・No.123X・六角棒スパナ・刃口板・サブベース・チップカバー・ダストコレクタ・プラスチックケース 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×75×205 トラスコ品番779-6234
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

プロ用ジグソーに必要とされる耐久性・切断速度を大幅アップ! 確実なブレード交換! 大型フットプレート採用で、より高精度な切断! 木材のスピード切断に対応するオービタル機構。
切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材90 切断能力(mm)アルミニウム20 ストローク数(min-1[回/分])500~3100 ストローク幅(mm)26 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)650 コード長さ(m)2.5 寸法(高さH×幅W)(mm)205×255 付属品キャリングケース、サンプルブレード、透明防じんカバー、吸じんアダプター 傾斜切断(°)左右0~45 振動3軸合成値(m/s2)木工・軟鋼板切断/6 質量(kg)2.6 トラスコ品番390-8160 カーボンブラシ呼び番号2604321944 アズワン品番65-2013-15
1台
特価
21,980 税込24,178
当日出荷