25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガイドバー長さ(mm)から絞り込む
チェーンソー(電動式) マキタチェーンソー(電動式)マキタ(21件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
「新・工具レス調整機構」搭載 チェーンオイルの安定供給 ハイパワー1430W
用途薪作り、枕木の切断等に。電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)1.25チェーンスピード(m/s)[m/分]14.5[870]振動3軸合成値(m/s2)4.7仕様二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油付属品チェーンオイル、チェーンカバー質量(kg)3.9
300ミリチェンソー マキタ300ミリチェンソーマキタ(10件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
小型・軽量で優れた取り回し。 電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。 切断能力もアップしました(メーカー比)
チェーン形式90PX電源(V)100電流(A)8.1コード長さ(m)2全長(mm)568質量(kg)2.2消費電力(W)770バー全長(mm)ガイドバー:300チェーンスピード(m/s)[m/分]7
電気チェンソー 京セラインダストリアルツールズ電気チェンソー京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
●よく切れてコンパクトでバランスも良いハーフトップハンドルタイプのチェンソーです ●頭上の作業がしやすいように軽量になっています ●オイルリターン機構を採用していますので余分なオイルの吐出をオイルタンクに戻し循環させることが出来ます ●ハンドルにソフトグリップを採用しているため握りやすく滑り止めに効果があります ●モーター冷却用の風窓はブラインド構造を採用し故障の原因となる小石の侵入を防ぎます ●モーター出力とチェーンスピードがアップしており切れ味の良い軽快な切断を実現しています
用途枝打ち、丸太・木材の切断電源(V)単相100消費電力(W)790チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンカバー×1・六角棒レンチ(本体収納/5mm)×1・チェンオイル(50mL)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVCタイプハーフトップハンドル有効切断能力(mm)250電流(A)8.3コード長さ(m)2型番CS-2502ハンドルハーフトップハンドル電源(単相/V)100電源コード(m)2絶縁方式二重絶縁電源タイプAC電源式ソーチェーン90PX-40E取扱説明書(1.49MB)有効切断長さ(mm)250
350ミリチェンソー マキタ350ミリチェンソーマキタ(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
小型・軽量で優れた取り回し。 電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。 切断能力もアップしました(メーカー比)
消費電力(W)770全長(mm)621質量(kg)2.2バー全長(mm)ガイドバー:350
250ミリチェンソー マキタ250ミリチェンソーマキタ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
小型・軽量で優れた取り回し。 電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。 切断能力もアップしました(メーカー比)
消費電力(W)770全長(mm)515質量(kg)2.1バー全長(mm)ガイドバー:250
高枝切り電動チェーンソーVmax (100V電源20mコード付/OREGON製チェーン刃搭載) YARD FORCE高枝切り電動チェーンソーVmax (100V電源20mコード付/OREGON製チェーン刃搭載)YARD FORCE(8件のレビュー)
21,880税込24,068
1セット
欠品中
YARD FORCE 高枝切り電動チェーンソーVmax(100V電源コード仕様/OREGON製チェーン刃搭載)は、 3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も世界的老舗ブランドOREGON(オレゴン)刃と高枝チェーンソーVmaxの機能性によって、 吸い込まれるような速さでズバッ!っとスピーディーかつスムーズに切断する問答無用の約1馬力(700kW)のパワーと切れ味がある 100Vコンセントコード電源供給型仕様の高枝切り電動チェーンソーです。 大変で面倒な高枝切りが自分で簡単に出来る「YARDFORCE高枝切り電動チェーンソー」が、 更にシリーズ最大の切断力約1馬力(700W)に加え、OREGONハイクラスチェーン91シリーズソー刃(ピッチ3/8inch・9.5mm、リンク数40)にパワーアップして登場。 切れ味を徹底的に求めて特別ロングガイドバーにオレゴン91シリーズ刃を採用することで、YARDFORCEシリーズ最大の切断直径25cmを実現しました。 長さは本体ポール225~280cmに無段階調節できるので、身長を入れると3mの高さにある25cmの太い枝も力要らずでバッサリ切り落とせます。 組立式でコンパクトなので収納、保管も省スペース。もちろん使いやすさはそのままで、角度調節も刃の張り調節も簡単。 本体機器付属の安全装置Wスイッチ、肩ベルト、保護メガネも付いて初心者でも安心です。 アタッチメントを替えることなくモーターヘッド先端部の重みを利用しながら25cmまでの太枝に OREGON刃を当てるだけでスムーズにすーと切り進むことができます。 ヘッド部分は作業性に便利なワンタッチで3段階(0・15・30度)に角度調節できるので様々な角度の枝も工夫して切断ができ、 100V電源コードの長さは余裕の20mで広範囲の敷地作業が可能です。 世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。 スピーディーかつスムーズに切断する問答無用の回転スピード12m/秒と約1馬力(700kW)のパワーが魅力 3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も簡単バッサリ! 20mコード付きなので広作業範囲で作業が可能。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容本体(20m電源コード付)、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)材質スチール、アルミ、樹脂他質量(kg)約3.6(コード含まず)寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)本体:150×90×2200~2820電源コード(m)100V:20電源(V)家庭用電源AC100角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30°最大切断能力(Φmm)250安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ消費電力(W)700バー全長(mm)約300チェーンスピード(m/s)[m/分]無負荷時:12チェーン形式使用:OREGON 91P040X「ピッチ3/8(9.5mm) コマ数40)
電気チェーンソー ナカトミ電気チェーンソーナカトミ
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
電源コード式チェーンソー。材木丸太の切断、庭木等の切断・枝払いに最適です。安全ボタンを押さないと電源が入らない安全設計です。
用途材木・丸太などの切断に電動ノコギリ、電動のこぎり、電気のこぎり、電動チェーンソーとして。付属品チェーンオイル(100ml)、ドライバーレンチ、ソーカバー(ガイドバーへ装着済)材質樹脂/スチール質量(kg)2.5電流(A)9消費電力(W)850コード長さ(m)約2.5電源(単相/V)100(50Hz/60Hz)絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×21×16.5ソーチェーンE50S-45E(刃ゲージ(インチ):0.05、刃ピッチ(インチ):3/8LP)チェーンスピード(m/min)500ガイドバー長さ(mm)300(12インチ)有効切断長さ(mm)約300チェーン刃コマ数(枚):45
電気チェンソー 京セラインダストリアルツールズ電気チェンソー京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
●よく切れて操作性とバランスに優れた枝打ちや丸太の切断に適したハーフトップハンドルタイプのチェンソーです ●頭上の作業がしやすいように軽量になっています ●オイルリターン機構を採用していますので余分なオイルの吐出をオイルタンクに戻し循環させることが出来ます ●ハンドルにソフトグリップを採用しているため握りやすく滑り止めに効果があります ●モーター冷却用の風窓はブラインド構造を採用し故障の原因となる小石の侵入を防ぎます ●モーター出力とチェーンスピードがアップしており切れ味の良い軽快な切断を実現しています
用途枝打ち、丸太・木材の切断電源(V)単相100消費電力(W)790電流(A)8.3電源コード(m)2有効切断長さ(mm)300付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンカバー×1・六角棒レンチ(本体収納/5mm)×1・チェンオイル(50mL)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVC質量(kg)2.2コード長さ(m)2型番CS-3002ハンドルハーフトップハンドル電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁電源タイプAC電源式チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3ソーチェーン90PX-45E取扱説明書(1.49MB)
電気チェンソー 京セラインダストリアルツールズ電気チェンソー京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
●スイッチを切ると停止する電気ブレーキ付で丸太や太い角材の切断が安全にできるチェンソーです ●切味の良いチェン刃を採用しています ●力の入れやすいリヤハンドルタイプです ●スイッチを切ると瞬時にソーチェンが停止する電気ブレーキ付で安全に作業ができます ●切れ味が鋭くキックバックの少ない91PXタイプのソーチェンを標準付属しています ●オイルが無駄なく使用できるオイルリターン機構を採用しています
用途枝打ち、丸太・木材の切断消費電力(W)1150電流(A)12コード長さ(m)2機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油、ブレーキ付
コードレス式電動チェーンソー デジタルランドコードレス式電動チェーンソーデジタルランド
6,980税込7,678
1台
6日以内出荷
太枝もらくらくカット!軽量なのでお年寄り、女性、腕力が弱い方でも大丈夫。最大切断直径:約8cm。作業中の木くずの飛散を防ぐ防護カバー付き。予期せぬ起動を防止する安全ロックボタン付き。
用途伐採、剪定、定期的な庭のお手入れにセット内容本体、専用ケース、バッテリー×1、ドライバー、レンチ、充電用ACアダプター、取扱説明書(保証書付)本体質量(g)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×10×320使用時間(分)50チェーンスピード(m/s)5充電時間(時間)約3.5~4バッテリー容量(mAh)1500(リチウムイオン電池)素材PP、合金、鉄
電気チェンソー ACS402FS 京セラインダストリアルツールズ電気チェンソー ACS402FS京セラインダストリアルツールズ
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
●フルカッターソーチェン採用で木材から竹切りまで威力を発揮するリヤハンドルタイプの有効切断長さ400mmのチェンソーです ●作業用途が広がるフルカッターソーチェンを採用しています ●工具なしでソーチェンの取付け・取外し・調整ができます ●チェンオイルは自動給油です ●スイッチを放すと止まる電気ブレーキを採用しているので安全に作業ができます ●不意に起きるチェン切れから手を守る大型のアンダーガード付きです
用途木材の切断、丸太の切断、枝打ち付属品チェンオイル(50mL)×1・ソーチェン(本体取付)×1・ガイドバー(本体取付)×1・チェンカバー(本体取付)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVC質量(kg)3.1電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150コード長さ(m)2型番ACS402FSハンドルリヤハンドル電源(単相/V)100電源コード(m)2電源タイプAC電源式チェーンスピード(m/s)[m/分]9.5ソーチェーン91F-56E取扱説明書(1.3MB)有効切断長さ(mm)400
チェーンソー SHINKO(新興製作所)チェーンソーSHINKO(新興製作所)
9,998税込10,998
1台
10日以内出荷
自動給油式。スイッチはダブル式で安全。切れ味の良いオレゴンソーチェーン採用。手にやさしいラバーグリップ採用。
用途丸太(薪)切り・枝打ち・彫刻の荒削等に。電源(V)単相100消費電力(W)1050電流(A)11コード長さ(m)1.85切断有効長さ(mm)300周波数(Hz)50/60チェーン形式オレゴン91VG-46チェーンスピード(m/min)330オイルタンク容量(mL)80
電気チェーンソー SHINKO(新興製作所)電気チェーンソーSHINKO(新興製作所)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
丸太(薪)切り・枝打ち・彫刻の荒削等に。自動給油式。スイッチはダブル式で安全。切れ味の良いオレゴンソーチェーン採用。手にやさしいラバーグリップ採用。
電源(V)単相100消費電力(W)1350電流(A)13.9コード長さ(m)1.85切断有効長さ(mm)350質量(kg)4.1周波数(Hz)50/60チェーン形式オレゴン91VG-52チェーンスピード(m/min)370オイルタンク容量(mL)80
ガーデンチェーンソー 京セラインダストリアルツールズガーデンチェーンソー京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
●庭木の枝打ちや剪定後に落とした枝のカッティング処理が手軽にできるガーデニングソーです ●細い枝の切断時に枝を固定してスムーズに作業できる枝キャッチャを装備しています ●セーフティガード付きです(手元に近い部分にカバーを付けた安心構造で切断時に邪魔にならない可動式です) ●工具なしでチェン刃の取付け、取外し、調整が可能です ●チェンオイル自動給油機構付きです ●ガイドバーが短いので樹木もラクラク切断できます
用途木材・枝木の切断、伐採後の枝の細断電源(V)100消費電力(W)180チェーンスピード(m/s)[m/分]3付属品ソーチェン(本体取付)×1・ガイドバー(本体取付)×1・チェンオイル(50mL)×1・チェンカバー(本体取付)×1・延長コード(10m)×1・コードストラップ(ベルトフック付)×1・枝キャッチャ(本体取付)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVC有効切断能力(mm)95電流(A)2コード長さ(m)0.25型番GCS-1500機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油電源タイプAC電源式ソーチェーン90PX-28E取扱説明書(1.12MB)
六角棒スパナ 5MM 京セラインダストリアルツールズ六角棒スパナ 5MM京セラインダストリアルツールズ
329税込362
1本
3日以内出荷
適合機種CS-3000/CS-3600/CS-3010S/CS-3610S/CS-361A/CS-361A/CS-361A/CS-3001/CS-3601/CS-3005/CS-3605/CS-2502/CS-3002/CS-3602/BPCS-1800L1
チェーンソー(小型/充電式) エスコチェーンソー(小型/充電式)エスコ
32,700税込35,970
1台
翌日出荷
自動電源オフ機能あり(1分) 軽量かつ重量バランスの良いハンドル構造だから、取り回しが重要な枝切り作業でも疲れず楽に作業ができます。 直径5cmの枝は2.5秒で切断可能 満充電で直径3cmの枝なら約300本切断できます。※満充電時、使用条件によって異なります。 跳ね返り防止ガード付きなので、初心者でも安心してご使用いただけます。
仕様●有効切断長:125mm●オイルタンク容量:110ml●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約60分●サイズ:195(W)×475(L)×195(H)mm●重量:2.3kg(バッテリーなど付属品含む)●付属品:チェーンガイドバーチェーンケースチェーンオイルバッテリーパック充電器アズワン品番65-2237-13
チェーンソー(充電式) エスコチェーンソー(充電式)エスコ
26,600税込29,260
1台
翌日出荷
ハンドチェーンソー エスコハンドチェーンソーエスコ
3,340税込3,674
1個
翌日出荷
仕様●刃長:685mm●重量:113gアズワン品番65-2237-03
電気チェンソー 京セラインダストリアルツールズ電気チェンソー京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
●よく切れてバランスと操作性に優れた枝打ち・丸太の切断に適したハーフトップハンドルタイプのチェンソーです ●頭上の作業がしやすいように軽量になっています ●オイルリターン機構を採用していますので余分なオイルの吐出をオイルタンクに戻し循環させることが出来ます ●ハンドルにソフトグリップを採用しているため握りやすく滑り止めに効果があります ●モーター冷却用の風窓はブラインド構造を採用し故障の原因となる小石の侵入を防ぎます ●モーター出力とチェーンスピードがアップしており切れ味の良い軽快な切断を実現しています
用途枝打ち、丸太・木材の切断電源(V)単相100消費電力(W)790チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンカバー×1・六角棒レンチ(本体収納/5mm)×1・チェンオイル(50mL)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVC電流(A)8.3コード長さ(m)2型番CS-3602ハンドルハーフトップハンドル電源(単相/V)100電源コード(m)2絶縁方式二重絶縁電源タイプAC電源式ソーチェーン90PX-52E取扱説明書(1.49MB)有効切断長さ(mm)360
電気チェンソー SK11電気チェンソーSK11
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
太い枝や木材、木の幹、丸太を簡単で楽に切断できる電気式チェンソーです。電源コード長さは余裕の5m、切味抜群オレゴン社製ソーチェーン、ガイドバー採用し有効切断長は300mmです。 チェンソーへの給油はポンプ方式による自動給油、オイル残量確認窓付きです。ロックオフボタンを押さなければトリガースイッチが引けない二段階操作の安全スイッチです。ハンドガードで手をきっちりガードします。大型スパイクで材料にしっかり食いつき安定します。
用途木質材料(木、木の幹、枝、角材、板材など)の切断。電源(V)100消費電力(W)800電流(A)8.8電源コード(m)5有効切断能力(mm)300仕様オイル消費量:3.5mL/分付属品チェンソーオイル、スパナ、ソーチェーンカバー寸法(mm)300質量(kg)3.4騒音値(dB)88最高使用周速度(m/s)チェーン:9.8バー全長(mm)ガイドバー:350チェーン形式オレゴン91PX045X
電気チェンソー 京セラインダストリアルツールズ電気チェンソー京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
●力の入れやすいリヤハンドルを採用した枝打ちや丸太の切断などに適したチェンソーです ●力の入れやすいリヤハンドルを採用しています ●オイルが無駄なく使用出来て長時間の使用が可能なオイルリターン機構を搭載しています ●握りやすく滑りにくいソフトグリップです ●切れ味が長持ちする90PXタイプのソーチェンを標準付属しています
用途枝打ち、丸太・木材の切断電源(V)単相100電流(A)8.5消費電力(W)800コード長さ(m)2付属品ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンカバー×1・六角棒レンチ(本体収納/5mm)×1・チェンオイル(50mL)×1機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油タイプリヤハンドル材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVCハンドルリヤハンドル電源(単相/V)100電源タイプAC電源式チェーンスピード(m/s)[m/分]8
電動チェンソー 新ダイワ電動チェンソー新ダイワ(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
使いやすさと切れ味が自慢。 家庭用としてもお使い下さい。
電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1300コード長さ(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)640×240×202仕様オフロックスイッチ二重絶縁自動給油付属品標準工具一式オイルタンク(L)0.1バー全長(mm)350(14インチ)質量(kg)3.9種別チェーンブレーキ付チェーンスピード(m/s)[m/分]8.7チェーン形式91PX-52E
電動チェーンソー 新ダイワ電動チェーンソー新ダイワ
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
手動チェーンブレーキ付、自動給油、二重絶縁オフロックスイッチ付。
電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1150コード長さ(m)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)636×215×201動力源電動その他A-150のマイナーチェンジ機種。オイルタンク(L)0.12バー全長(mm)350質量(kg)3.4チェーンスピード(m/s)[m/分]8.7チェーン形式91PX-52E
電動チェーンソー 新ダイワ電動チェーンソー新ダイワ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
自動給油、二重絶縁、オフロックスイッチ付。
電源(V)単相100電流(A)9.5消費電力(W)900コード長さ(m)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)571×208×201(ソーチェン・ガイドバーは含まれません)動力源電動その他A-150のマイナーチェンジ機種。オイルタンク(L)0.12バー全長(mm)300質量(kg)3.2(ソーチェン・ガイドバーは含まれません)チェーンスピード(m/s)[m/分]8.7チェーン形式91PX-45E
電動チェンソー 新ダイワ電動チェンソー新ダイワ
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
使いやすさと切れ味が自慢! 用途に合わせて選べる豊富なバリエーション。
電源(V)単相100チェーンスピード(m/s)[m/分]8.7対応材質木工用電源コード(m)3

チェーンソー本体』には他にこんなカテゴリがあります

電気式チェーンソー