「ガイドバー長さ(mm)」から絞り込む
300(1)
350(1)
太い枝や木材、木の幹、丸太を簡単で楽に切断できる電気式チェンソーです。電源コード長さは余裕の5m、切味抜群オレゴン社製ソーチェーン、ガイドバー採用し有効切断長は300mmです。
チェンソーへの給油はポンプ方式による自動給油、オイル残量確認窓付きです。ロックオフボタンを押さなければトリガースイッチが引けない二段階操作の安全スイッチです。ハンドガードで手をきっちりガードします。大型スパイクで材料にしっかり食いつき安定します。
用途木質材料(木、木の幹、枝、角材、板材など)の切断。
電源(V)100
消費電力(W)800
電流(A)8.8
電源コード(m)5
有効切断能力(mm)300
仕様オイル消費量:3.5mL/分
付属品チェンソーオイル、スパナ、ソーチェーンカバー
寸法(mm)300
質量(kg)3.4
騒音値(dB)88
最高使用周速度(m/s)チェーン:9.8
バー全長(mm)ガイドバー:350
チェーン形式オレゴン91PX045X
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
『チェーンソー本体』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジン式チェーンソー
- 電池・充電式チェーンソー
- 電気式チェーンソー
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。