絞り込み
切断能力(mm)パイプ
  • 40
  • 30(3)
  • 60(3)
  • 65(2)
  • 80(1)
  • 115(2)
  • 120(6)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 180(2)
切断能力(mm)パイプ角
  • 40(1)
  • 60(2)
  • 100(1)
電源(V)
  • 100(3)
消費電力(W)
  • 200~300未満(3)
コード長さ(m)
  • 3(3)
電流(A)
  • 26(1)
26
ブランド
  • REX(レッキス工業)(3)
REX(レッキス工業)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XB120Amini REX(レッキス工業)XB120AminiREX(レッキス工業)
129,800税込142,780
1台
当日出荷
従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました。業界最小・最軽量4インチバンドソーです。角度切断(最大45°)機能付きです。
仕様切断能力切断角度(°):90/45●切断能力鋼管(A):120付属品のこ刃ハイス14山1本(本体装着済)トラスコ品番421-1998全長(mm)550電圧(V)100消費電力(W)260全幅(mm)320山数14全高(mm)330定格電流(A)26電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ120(90°)/40(45°)切断能力(mm)パイプ角100(90°)/40(45°)切断能力(mm)丸棒60
バンドソー マンティス REX(レッキス工業)バンドソー マンティスREX(レッキス工業)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
消費電力(W)260電源AC100V電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ角60×60切断能力(mm)パイプ丸:Φ65切断能力(mm)丸棒40トラスコ品番158-5452全長(mm)480質量(kg)11出力(W)200全幅(mm)310全高(mm)230無負荷回転数(min-1[r.p.m])70(50Hz)、84(60Hz)切断能力(mm)鋼管(A)50切断角度(°)90
バンドソー マンティス REX(レッキス工業)バンドソー マンティスREX(レッキス工業)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
のこ刃交換が前面から行えます。 のこ刃スリップやのこ刃外れの原因になりやすい細かい切粉を除去するプーリーブラシを標準装備 薄肉ステンレス管の切断に適した1台です。
用途鋼管、薄肉ステンレス管、鋼材、電線管などの切断消費電力(W)260電源AC100V電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ角60×60切断能力(mm)パイプ丸:Φ65切断能力(mm)丸棒40トラスコ品番158-5453全長(mm)480質量(kg)11出力(W)200全幅(mm)310全高(mm)230無負荷回転数(min-1[r.p.m])70(50Hz)、84(60Hz)切断能力(mm)鋼管(A)50切断角度(°)90
バンドソー/糸ノコ盤