絞り込み
切断能力(mm)パイプ
  • 80(2)
  • 180(6)
切断能力(mm)パイプ角
  • 150
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(2)
  • 80(1)
  • 95(1)
  • 100(10)
  • 105(1)
  • 115(1)
  • 120(5)
  • 125(1)
  • 175(5)
  • 200(1)
電源(V)
  • 100(6)
刃長(mm)
  • 1770(2)
消費電力(W)
  • 200~300未満(1)
最大ノコ刃周速(m/min)
  • 48(2)
  • 54(2)
48・54
コード長さ(m)
  • 2.7(1)
  • 3(4)
2.7・3
ブランド
  • アサダ(2)
  • 新ダイワ(2)
  • マキタ(2)
アサダ・新ダイワ・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンドソービーバー6F (平バイス) アサダバンドソービーバー6F (平バイス)アサダ
209,800税込230,780
1台
当日出荷
抜群の切断スピードで作業効率アップ。 新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。 軽量・可搬式で現場作業に最適。 火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。 モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。切断能力(mm)パイプ鋼管:(90°)、Φ180(45°)Φ77切断能力(mm)パイプ角(90°)□150、(45°)□75切断能力(mm)H鋼(90°)150×125切断能力(mm)丸棒軟鋼材:(90°)Φ80、(45°)Φ75対応材質鉄工切断角度90、45電源(V)100バイス方式平バイス寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415付属品14山ハイス(コバルト入)×1本質量(kg)47トラスコ品番258-8595消費電力(W)200コード長さ(m)2.7
バンドソービーバー6 (チェンバイス) アサダバンドソービーバー6 (チェンバイス)アサダ
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
抜群の切断スピードで作業効率アップ。 新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。軽量・可搬式で現場作業に最適。 火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。 モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ180切断能力(mm)パイプ角□150切断能力(mm)H鋼150×150切断能力(mm)丸棒軟鋼材:Φ80対応材質鉄工/樹脂/アルミ切断角度90電源(V)100モーター(W)200バイス方式チェンバイス寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415付属品14山ハイス(コバルト入)×1本質量(kg)42トラスコ品番258-8609
メタルバンドソー マキタメタルバンドソーマキタ
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
形鋼などの切断に。
切断能力(mm) 角(45°)77切断能力(mm) 角(90°)150切断能力(mm) 丸(45°)77切断能力(mm) 丸(90°)180対応材質鉄工用ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200Wコード長さ(m)3タイプ平バイス式ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1640×13×0.65荷重調整方式ワンタッチ4段付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、片口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)、T型ボックスレンチ質量(kg)47
メタルバンドソー マキタメタルバンドソーマキタ
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
丸鋼、電線ケーブル、ガス管などの束ね切りに。
切断能力(mm) 角(45°)-切断能力(mm) 角(90°)150切断能力(mm) 丸(45°)-切断能力(mm) 丸(90°)180対応材質鉄工用ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200Wコード長さ(m)3タイプチェーンバイス式ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1640×13×0.65荷重調整方式ワンタッチ4段付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、片口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)質量(kg)42
バンドソーチェンバイス式 新ダイワバンドソーチェンバイス式新ダイワ
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4コード長さ(m)3付属品ノコ刃、NF14山/インチ周波数(Hz)50/60定格出力(W)200バイス方式チェンバイス
バンドソー 新ダイワバンドソー新ダイワ
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
管材は束ねて切断。能率型バンドソー。
ノコ刃周速(m/min)40、48最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)180最大切断サイズ(角90°)(mm)150電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4電源コード(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×320×395付属品ノコ刃:NF14山/インチ周波数(Hz)50/60定格出力(W)200バイス方式チェンバイス本体質量(kg)47ノコ刃長さ(mm)1770
バンドソー/糸ノコ盤