絞り込み
切断能力(mm)パイプ
  • 30(1)
  • 115(1)
  • 120(1)
切断能力(mm)パイプ角
  • 100(1)
  • 120(1)
電源(V)
  • 100(2)
刃長(mm)
  • 1140(1)
消費電力(W)
  • 700~800未満(2)
最大ノコ刃周速(m/min)
  • 100
  • 53(1)
  • 54(4)
  • 68~116(1)
  • 80(2)
  • 200(2)
  • 750(1)
コード長さ(m)
  • 2.5(2)
2.5
電流(A)
  • 7.5(2)
7.5
ブランド
  • マキタ(2)
マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルバンドソー マキタポータブルバンドソーマキタ(2件のレビュー)
95,980税込105,578
1台
当日出荷
コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!トーションスプリング内蔵で正確な切断!
用途各種鋼材、鋼管の切断に!切断能力(mm) 角(45°)50×50切断能力(mm) 角(90°)100×100切断能力(mm) 丸(45°)50切断能力(mm) 丸(90°)115対応材質鉄工用ノコ刃周速((m/s)[m/分])(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50]電源(V)単相100電流(A)(電動機)7.5消費電力(W)(電動機)710コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322タイプ定置式荷重調整方式4段階本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)688×328×665~353寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1140×13×0.5仕様二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規質量(kg)26トラスコ品番422-7361切断能力(mm)丸棒30ノコ刃長さ(mm)1140
ポータブルバンドソー マキタポータブルバンドソーマキタ
53,980税込59,378
1台
当日出荷
高剛性:ホイール間を剛性の高い筒型モータハウジングで繋ぐ構造により製品全体の高剛性を図りました。ストッパプレート調整可能:壁や床際のパイプ切断作業時にストッパが壁や床に当らず切断作業が行えます。無段変速ダイヤル:切段材料に応じて最適なスピードを選択できます。
用途ガス管、ライニング鋼管、丸鋼などの各種鋼材、電線ケーブル、ステンレス管、アルミサッシなどの非鉄金属の切断に。対応材質鉄工用ノコ刃周速((m/s)[m/分])高速1.6[100]/低速0.8[50]電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322タイプハンディタイプ切断能力(mm)角120×120(直角時)切断能力(mm)丸120(直角時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)508×188×256仕様蛍光灯付、二重絶縁、無段変速ダイヤル式付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、カッティングワックス、レンチホルダ3.4質量(kg)6.3トラスコ品番422-7352
バンドソー/糸ノコ盤