絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)(3)
切断能力(mm)パイプ
  • 30
  • 40(3)
  • 50(1)
  • 60(5)
  • 65(2)
  • 80(4)
  • 100(1)
  • 115(3)
  • 120(11)
  • 123(1)
  • 125(1)
  • 130(2)
  • 180(7)
  • 185(4)
電源(V)
  • 100(3)
切断能力(mm)パイプ角
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 120(1)
刃長(mm)
  • 1260(1)
消費電力(W)
  • 300~400未満(3)
300~400未満
最大ノコ刃周速(m/min)
  • 80(3)
80
電流(A)
  • 3.5(3)
3.5
コード長さ(m)
  • 2.5(3)
2.5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリーバンドソー HiKOKI(旧:日立工機)ロータリーバンドソーHiKOKI(旧:日立工機)
66,980税込73,678
1台
欠品中
帯のこ寿命をのばし、消費電力が少ない定速度制御採用。 材料に適した帯のこ周速が簡単の設定可能。LEDライト付。二重絶縁。 手軽なハンディタイプ。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]切断能力(mm)パイプΦ120切断能力(mm)パイプ角120切断能力(mm)丸棒Φ30電源(V)単相100電流(A)3.5消費電力(W)340コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)21質量(kg)6.4付属品帯のこNo.2(合金18山)1本寸法(幅W×高さH)(mm)495×270トラスコ品番354-4001
ロータリーバンドソー HiKOKI(旧:日立工機)ロータリーバンドソーHiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
欠品中
持ち運びしやすい軽量アルミベース採用。切断荷重4段階切り替えで切断精度向上。 定置スタンドでコンター(タテ)作業可能。材料に適した帯のこ周速が簡単に設定可能。 本体をスタンドから取り外すと携帯形として使用できます。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]切断角度0、45切断能力(mm)パイプ[0°]Φ115、[45°]Φ50切断能力(mm)パイプ角[0°]100、[45°]50切断能力(mm)丸棒[0°]Φ30、[45°]Φ30電源(V)単相100電流(A)3.5消費電力(W)340コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)21バイス方式平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)質量(kg)21付属品帯のこNo.2(合金18山)1本、六角棒スパナ(4.8mm)、バイスガイド、コンターテーブル、スライドカバー、M5チョウネジ、スライドカバーホルダ寸法(幅W×高さH)(mm)746×353トラスコ品番354-3994
ロータリバンドソー HiKOKI(旧:日立工機)ロータリバンドソーHiKOKI(旧:日立工機)
149,800税込164,780
1台
10日以内出荷
持ち運びしやすい軽量コンパクトボディ。 帯のこ刃寿命をのばす低速度制御採用。 コンター(タテ)作業可能。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]切断角度0、45切断能力(mm)パイプ[0°]Φ123、[45°]Φ50切断能力(mm)パイプ角[0°]105、[45°]50切断能力(mm)丸棒(0°)Φ30、(45°)Φ30電源(V)単相100電流(A)3.5消費電力(W)340コード長さ(m)2心・2.5バイス方式平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)質量(kg)18帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1260×12.5×0.5トラスコ品番495-7806
バンドソー/糸ノコ盤