絞り込み
切断能力(mm)パイプ
- 30
- 40(3)
- 50(1)
- 60(5)
- 65(2)
- 80(4)
- 115(3)
- 120(10)
- 123(1)
- 125(1)
- 130(2)
- 180(7)
- 185(4)
切断能力(mm)パイプ角
- 100(2)
- 105(1)
- 120(1)
電源(V)
- 100(4)
刃長(mm)
- 1140(1)
- 1260(1)
消費電力(W)
- 300~400未満(3)
- 700~800未満(1)
最大ノコ刃周速(m/min)
- 80(3)
- 100(1)
80・100
コード長さ(m)
- 2.5(4)
2.5
電流(A)
- 3.5(3)
- 7.5(1)
3.5・7.5
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- マキタ(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ

ポータブルバンドソー
マキタ(2件のレビュー)¥95,980税込¥105,5781台当日出荷コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!用途各種鋼材、鋼管の切断に!切断能力(mm) 角(45°)50×50切断能力(mm) 角(90°)100×100切断能力(mm) 丸(45°)50切断能力(mm) 丸(90°)115対応材質鉄工用ノコ刃周速((m/s)[m/分])(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50]電源(V)単相100電流(A)(電動機)7.5消費電力(W)(電動機)710コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322タイプ定置式荷重調整方式4段階本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)688×328×665~353寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1140×13×0.5仕様二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規質量(kg)26トラスコ品番422-7361切断能力(mm)丸棒30ノコ刃長さ(mm)1140
ロータリーバンドソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥69,980税込¥76,9781台欠品中帯のこ寿命をのばし、消費電力が少ない定速度制御採用。 材料に適した帯のこ周速が簡単の設定可能。LEDライト付。二重絶縁。 手軽なハンディタイプ。ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]切断能力(mm)パイプΦ120切断能力(mm)パイプ角120切断能力(mm)丸棒Φ30電源(V)単相100電流(A)3.5消費電力(W)340コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)21質量(kg)6.4付属品帯のこNo.2(合金18山)1本寸法(幅W×高さH)(mm)495×270トラスコ品番354-4001
ロータリバンドソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷持ち運びしやすい軽量コンパクトボディ。 帯のこ刃寿命をのばす低速度制御採用。 コンター(タテ)作業可能。ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]切断角度0、45切断能力(mm)パイプ[0°]Φ123、[45°]Φ50切断能力(mm)パイプ角[0°]105、[45°]50切断能力(mm)丸棒(0°)Φ30、(45°)Φ30電源(V)単相100電流(A)3.5消費電力(W)340コード長さ(m)2心・2.5バイス方式平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)質量(kg)18帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1260×12.5×0.5トラスコ品番495-7806
ロータリーバンドソー
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷持ち運びしやすい軽量アルミベース採用。切断荷重4段階切り替えで切断精度向上。 定置スタンドでコンター(タテ)作業可能。材料に適した帯のこ周速が簡単に設定可能。 本体をスタンドから取り外すと携帯形として使用できます。ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]切断角度0、45切断能力(mm)パイプ[0°]Φ115、[45°]Φ50切断能力(mm)パイプ角[0°]100、[45°]50切断能力(mm)丸棒[0°]Φ30、[45°]Φ30電源(V)単相100電流(A)3.5消費電力(W)340コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)21バイス方式平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)質量(kg)21付属品帯のこNo.2(合金18山)1本、六角棒スパナ(4.8mm)、バイスガイド、コンターテーブル、スライドカバー、M5チョウネジ、スライドカバーホルダ寸法(幅W×高さH)(mm)746×353トラスコ品番354-3994