絞り込み
電源(V)
  • 100(2)
消費電力(W)
  • 100~200未満(2)
最大ノコ刃周速(m/min)
  • 200
  • 53(1)
  • 54(4)
  • 68~116(1)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 750(1)
ブランド
  • PROXXON(プロクソン)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニバンドソウ(木工 金工用) PROXXON(プロクソン)ミニバンドソウ(木工 金工用)PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
厚さ80mmの木材まで切断できる小型で安全設計
切断能力(mm)鉄工10切断能力(mm)銅15切断能力(mm)アルミニウム20切断能力(mm)木工(固い木)50、(やわらかい木)80対応材質真鍮用、アルミ、木工用ノコ刃周速(m/min)130~200 スピードコントロール付電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)100付属品バンドソウ鋸刃(14山・幅5mm周長1060mm No.28176)×1本L型レンチ(大・中・小)×3本、本体取付ネジ×5本、角度切りガイド、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×280×480テーブル寸法(mm)200×200(右45°まで傾斜可)質量(kg)5.5定格使用時間(分)15仕様(刃のスピード)130~200m/分[周速](無段電子コントロール付)(取付可能刃の寸法)W3~6mm、周長1060mmRoHS指令(10物質対応)対応
ミニバンドソウ(ガラス タイル 石材用) PROXXON(プロクソン)ミニバンドソウ(ガラス タイル 石材用)PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
欠品中
用途ガラス、タイル、石材などの切断ノコ刃周速(m/min)130~200 (無段電子コントロール付)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)100付属品ダイヤモンドブレード、水槽タンクセット、角度切りガイド、集塵ゴムパイプ、集塵アダプター、本体取付ネジ寸法(mm)395×280×670(水槽タンク部含む)テーブル寸法(mm)200×200(右45度まで傾斜可)質量(kg)5.5(水槽タンク部含む)定格使用時間(分)30仕様(刃のスピード)130~200m/分取付可能寸法(mm)(刃)幅3~6×1060RoHS指令(10物質対応)対応
バンドソー/糸ノコ盤