絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)
  • アマダマシナリー(NCC)(19)
  • 新ダイワ(10)
  • フナソー(10)
  • アサダ(9)
  • SUZUKID(スズキッド)(8)
  • 旭工機(8)
  • マキタ(7)
  • REX(レッキス工業)(6)
  • エスコ(4)
  • やまびこジャパン(4)
  • PROXXON(プロクソン)(3)
  • MEIHO(ワキタ)(3)
  • SK11(2)
  • EARTH MAN(1)
  • ホーザン(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ワイエス工機(1)
  • ミスターマイスター(1)
切断能力(mm)パイプ
  • 30(2)
  • 80(1)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 180(1)
電源(V)
  • 100(3)
切断能力(mm)パイプ角
  • 100(1)
  • 120(1)
刃長(mm)
  • 1840(1)
消費電力(W)
  • 300~400未満(2)
300~400未満
最大ノコ刃周速(m/min)
  • 0.6~1.7(1)
  • 80(2)
0.6~1.7・80
電流(A)
  • 3.5(2)
3.5
コード長さ(m)
  • 2.5(2)
  • 3(1)
2.5・3
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリーバンドソー HiKOKI(旧:日立工機)ロータリーバンドソーHiKOKI(旧:日立工機)
66,980税込73,678
1台
欠品中
帯のこ寿命をのばし、消費電力が少ない定速度制御採用。 材料に適した帯のこ周速が簡単の設定可能。LEDライト付。二重絶縁。 手軽なハンディタイプ。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]切断能力(mm)パイプΦ120切断能力(mm)パイプ角120切断能力(mm)丸棒Φ30電源(V)単相100電流(A)3.5消費電力(W)340コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)21質量(kg)6.4付属品帯のこNo.2(合金18山)1本寸法(幅W×高さH)(mm)495×270トラスコ品番354-4001
ロータリーバンドソー HiKOKI(旧:日立工機)ロータリーバンドソーHiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
持ち運びしやすい軽量アルミベース採用。切断荷重4段階切り替えで切断精度向上。 定置スタンドでコンター(タテ)作業可能。材料に適した帯のこ周速が簡単に設定可能。 本体をスタンドから取り外すと携帯形として使用できます。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]切断角度0、45切断能力(mm)パイプ[0°]Φ115、[45°]Φ50切断能力(mm)パイプ角[0°]100、[45°]50切断能力(mm)丸棒[0°]Φ30、[45°]Φ30電源(V)単相100電流(A)3.5消費電力(W)340コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)21バイス方式平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)質量(kg)21付属品帯のこNo.2(合金18山)1本、六角棒スパナ(4.8mm)、バイスガイド、コンターテーブル、スライドカバー、M5チョウネジ、スライドカバーホルダ寸法(幅W×高さH)(mm)746×353トラスコ品番354-3994
定置式スタンド HiKOKI(旧:日立工機)定置式スタンドHiKOKI(旧:日立工機)
48,980税込53,878
1台
10日以内出荷
携帯形バンドソーがワンタッチで定置形に 角落しや板材の切断に便利なコンター(タテ)機能付
質量(kg)14.5適合機種CB12VA2、CB12SA、CB12VA、CB12SA(S)、CB12VA(S)アズワン品番64-7055-22
ロータリバンドソー HiKOKI(旧:日立工機)ロータリバンドソーHiKOKI(旧:日立工機)
269,800税込296,780
1個
3日以内出荷
「抜群の切断スピードで作業はかどる」 クラス初ACブラシレスモーター搭載でクラストップの切断スピード&クラス最軽量(2021年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)) SGP100Aの切断スピードは従来機比約1.5倍で1分以上早くなりました。 小型・軽量なACブラシレスモーターで本体質量を約5%軽量化しました。 スリップや帯のこ外れを防止するのこ車ラバーを搭載しています。 材料に適した周速変更ができる無段変速ダイヤルを搭載しています。 帯のこ刃今までのCB18シリーズと共用で経済的です。
用途鋼材・非鉄金属・樹脂管・ステンレス・ダクタイル鋳鉄管等の切断切断角度(°)0(直角)/45切断能力(mm)H鋼角材: (0°)150×150、(45°)100×100切断能力(mm)パイプ(0°)Φ180、(45°)Φ115切断能力(mm)丸棒(0°)Φ80、(45°)Φ45出力(W)360電源(V)単相100全負荷電流(A)4.8コード長さ(m)3(3芯・可倒式プラグ)バイス方式平バイス(0~45°)質量(kg)41帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1840×12.5×0.65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:935×400×455ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.6~1.7関連資料(0.8MB)
バンドソー/糸ノコ盤