絞り込み
外径(Φmm)
  • 147(1)
  • 165(2)
  • 180(1)
  • 190(2)
電源(V)
  • 100(7)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 48(1)
  • 60(1)
  • 66(2)
仕様・用途
  • ライト付き(1)
穴径(Φmm)
  • 20(5)
  • 25(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 31(1)
  • 46(2)
31・46
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5000
  • 3200(2)
  • 3500(4)
  • 3700(7)
  • 3750(2)
  • 3800(4)
  • 4000(3)
  • 4100(6)
  • 4200(2)
  • 4300(4)
  • 4500(8)
  • 4600(4)
  • 4700(6)
  • 5500(10)
  • 5600(2)
  • 6000(6)
  • 7000(5)
  • 9000(3)
  • 11000(1)
  • 12200(2)
コード長さ(m)
  • 2(3)
  • 5(4)
2・5
消費電力(W)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(2)
  • 1000~1100未満(3)
  • 1400~1500未満(1)
700~800未満・800~900未満・1000~1100未満・1400~1500未満
電流(A)
  • 7.5(1)
  • 8(1)
  • 8.3(1)
  • 11(2)
  • 12(1)
  • 15(1)
7.5・8・8.3・11・12・15
ブランド
  • マキタ(2)
  • EARTH MAN(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • trad(1)
  • WIZ'A(1)
マキタ・EARTH MAN・HiKOKI(ハイコーキ)・SHINKO(新興製作所)・trad・WIZ'A
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気丸のこ EARTH MAN電気丸のこEARTH MAN(8件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
新設計モーター採用 高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易! 底面・側面の面加工精度を大幅UP!
回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5000電源(V)AC100電流(A)7.5定格消費電力(W)705コード長さ(m)約5対応材質木工用傾斜角度(°)0~45ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)31最大切込深さ(mm)(90°時)48周波数(Hz)50/60質量(kg)約2.7付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー147mm本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)259×202×210定格時間(分)30
卓上スライド丸ノコ SHINKO(新興製作所)卓上スライド丸ノコSHINKO(新興製作所)(15件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
軽量コンパクト設計。角度設定が簡単。テーブルは、左右45度、チップソーは、左45度。ダストバッグ付でクリーン作業。たてバイス・補助スタンド付です。最大切断能力は、305mm、チップソーは、190mm。
用途木材カットに。額縁・回り縁・内装材の切断等。切断幅(mm)直線切断(最大切断能力):40mm×305mm 傾斜切断(最大切断能力):20mm×305mm 角度切断(最大切断能力):40mm×210mm 複合切断(最大切断能力):20mm×180mmノコ刃外径(Φmm)190ノコ刃内径(Φmm)20対応材質木工用回転数(min-1[r.p.m])5000電源(V)100消費電流(A)12消費電力(W)1050コード長さ(m)2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(装着時)810×675×410定格時間(分)30範囲(テーブル回転)45°付属品補助スタンド・六角レンチ・ダストバッグ・たてバイス絶縁方式二重絶縁傾斜角度(°)(ノコ刃)0-左45刃数(p)72質量(kg)10周波数(Hz)50/60電流(A)12
165mm 深切り丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)165mm 深切り丸のこHiKOKI(ハイコーキ)
25,980税込28,578
1台
9日以内出荷
集じん性能が大幅にUPし、切粉の清掃がラク!ベース操作性がアップしスムーズな深さ調整が可能!新平行度微調整機構で深さによる平行度のズレを低減ベースの耐久性がUP新構造ダストアダプタ対応(別売:品番379511)フッ素プレート対応(別売:品番379784)コードの出口を横出しから後方出しへクリップで簡単に切替可能切断作業時に出る墨線上の切粉を吹き飛すブロワ機構搭載のこ刃を左右から照らすツインLEDのこ刃とベース側面の平行度が調整可能逆5°傾斜機構
電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5000対応材質木工用コード長さ(m)2心・5最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66仕様・用途ライトつき取付穴径(Φmm)20材質(ベース)アルミノコ刃直径(mm)165関連資料メーカーカタログ(0.38MB)
180ミリ カッタ マキタ180ミリ カッタマキタ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
1400W で高能率切断!
刃物外径(Φmm)180刃物内径(Φmm)25(25.4も可)最大切込深さ(mm)(90°時)60回転数(min-1[r.p.m])5000電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1400コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号154全長(mm)370仕様二重絶縁、給水装置付質量(kg)7.2
165ミリマルノコ マキタ165ミリマルノコマキタ
30,980税込34,078
1台
4日以内出荷
吹き飛ばし性能アップ切断時の墨線視認性が向上。 排出性能アップ切り粉飛散を、さらに低減。 切込み深さを記憶し、素早く調整。 作業に合わせて向きを変更可能。 墨線位置の確認に便利。 フロア材の付け合わせに便利。 通電状況を確認可能。
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(5°時)55.5最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66回転数(min-1[r.p.m])5000電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×226×242質量(kg)2.8
卓上丸鋸 trad卓上丸鋸trad
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
最大切断85mm!(ターンテーブル直角切断時) ターンテーブル回転範囲:左右45° 持ち運びに便利なコンパクト設計 一般木材・合板の切断、各種角度切りに最適
付属品のこ刃190mm(本機取付済)×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角レンチ(5mm)×1、六角レンチ(4mm)×1、予備カーボンブラシ×2タイプDIY用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)395×395×360(ストッパー開放時)定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)5.6刃厚(mm)1.4絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30切断能力(mm)木工直角:45×85(0°)、34×65(左45°)、34×65(右45°);左傾斜45°:23×88(0°)、19×40(左45°)、19×80(右45°)回転角度(°)(ターンテーブル)左45~0~右45
電気丸ノコ WIZ'A電気丸ノコWIZ'A
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
用途木材や建材の切断に仕様二重絶縁構造付属品ノコ刃(147×2.4×20mm×40P)/T型定規/六角棒レンチ(ノコ刃交換用)/集塵用ジョイントアダプター(内径32mm)材質本体:樹脂サンドベージュ回転数(min-1[r.p.m])5000定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)2定格電流(A)8定格消費電力(W)800最大切込深さ(mm)(90°)約48 (45°)約32ノコ刃サイズ(mm)(外径×厚さ×内径×刃数)147×2.4×20×40P定格時間(分)30
丸ノコ