絞り込み
ブランド
  • マキタ(2)
  • モトユキ(1)
外径(Φmm)
  • 185
  • 100(2)
  • 100~125(1)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 112(1)
  • 125(14)
  • 147(12)
  • 155~165(1)
  • 160~165(1)
  • 165(22)
  • 180(6)
  • 180~190(1)
  • 190(21)
  • 205(1)
  • 216(4)
  • 255(4)
  • 260(5)
  • 305(4)
  • 405(3)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 61(1)
  • 63(1)
電源(V)
  • 100(2)
仕様・用途
  • 集じん機接続可(1)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1200~1300未満(1)
  • 1300~1400未満(1)
1000~1100未満・1200~1300未満・1300~1400未満
穴径(Φmm)
  • 20(2)
20
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3500(1)
  • 3800(1)
  • 4300(1)
3500・3800・4300
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 30(1)
30
コード長さ(m)
  • 5(2)
5
電流(A)
  • 11(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
11・13・14
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップソーカッタ マキタチップソーカッタマキタ
37,980税込41,778
1台
当日出荷
最適回転数&高トルク化により刃物寿命向上!
ノコ刃外径(Φmm)185ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(90°時)63回転数(min-1[r.p.m])3500電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1330コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322仕様二重絶縁・ブレーキ付付属品軟鋼材用チップソー(A-33560)、ボックスレンチ10、平行定規質量(kg)4.5トラスコ品番422-7387
185ミリ 防じんマルノコ マキタ185ミリ 防じんマルノコマキタ
39,980税込43,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
45°傾斜可能
ノコ刃外径(Φmm)185ノコ刃内径(Φmm)20(25)最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)61回転数(min-1[r.p.m])4300電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号251全長(mm)334仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース、ダストボックス仕様質量(kg)4仕様・用途集じん機接続可
グローバルソー 低速型チップソー切断機 モトユキグローバルソー 低速型チップソー切断機モトユキ(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
軽量形鋼のチョイ切りに。 早くキレイに切れて花粉・粉じんが少ない。
消費電力(W)1280定格電流(A)13チップソー外径(Φmm)185(180)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3800付属品FR-185N、保護メガネ、六角レンチ(6mm)質量(kg)7.8使用電源(V)AC100(50/60Hz)切断能力(mm) 角(90°)45×45切断能力(mm) 丸(90°)50切断能力(mm) 角(45°)32×32切断能力(mm) 丸(45°)32RoHS指令(10物質対応)対応
丸ノコ