絞り込み
外径(Φmm)
- 185
- 100(2)
- 125(2)
- 147(7)
- 155~165(1)
- 165(10)
- 190(7)
- 216(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 61(1)
電源(V)
- 100(1)
仕様・用途
- 集じん機接続可(1)
穴径(Φmm)
- 20(1)
コード長さ(m)
- 5(1)
5
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 30(1)
30
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4300(1)
4300
消費電力(W)
- 1000~1100未満(1)
1000~1100未満
電流(A)
- 11(1)
11
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(2)
125(2)
147(7)
155~165(1)
165(10)
185
190(7)
216(1)

185ミリ 防じんマルノコ
マキタ¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷から4日以内出荷45°傾斜可能仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース、ダストボックス仕様全長(mm)334質量(kg)4電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])4300コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20(25)ノコ刃外径(Φmm)185最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)61仕様・用途集じん機接続可カーボンブラシ呼び番号251