絞り込み
外径(Φmm)
- 185
- 80(1)
- 90(1)
- 105(1)
- 110(1)
- 112(1)
- 125(2)
- 147(1)
- 180(6)
- 205(1)
- 230(2)
- 305(2)
- 355(1)
- 405(3)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 63(1)
穴径(Φmm)
- 20(1)
コード長さ(m)
- 5(1)
消費電力(W)
- 1300~1400未満(1)
電源(V)
- 100(1)
100
電流(A)
- 14(1)
14
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3500(1)
3500
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「外径(Φmm)」から絞り込む
112(1)
125(2)
147(1)
180(6)
185
205(1)
230(2)
305(2)
355(1)
405(3)

チップソーカッタ
マキタ¥37,980税込¥41,7781台当日出荷最適回転数&高トルク化により刃物寿命向上!付属品軟鋼材用チップソー(A-33560)、ボックスレンチ10、平行定規仕様二重絶縁・ブレーキ付トラスコ品番422-7387質量(kg)4.5電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])3500コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)185最大切込深さ(mm)(90°時)63カーボンブラシ呼び番号322
『丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動丸ノコ
- 電子丸ノコ
- 卓上/スライド丸ノコ
- チップソーカッター