絞り込み
外径(Φmm)
  • 185
  • 100(2)
  • 100~125(1)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 112(1)
  • 125(10)
  • 147(12)
  • 155~165(1)
  • 165(20)
  • 180(6)
  • 180~190(1)
  • 190(21)
  • 205(1)
  • 216(4)
  • 230(2)
  • 255(3)
  • 260(2)
  • 305(3)
  • 405(3)
電源(V)
  • 100(2)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 61(1)
  • 63(1)
仕様・用途
  • 集じん機接続可(1)
穴径(Φmm)
  • 20(2)
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 30(1)
30
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3500(1)
  • 4300(1)
3500・4300
コード長さ(m)
  • 5(2)
5
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1300~1400未満(1)
1000~1100未満・1300~1400未満
電流(A)
  • 11(1)
  • 14(1)
11・14
ブランド
  • マキタ(2)
マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップソーカッタ マキタ

    チップソーカッタ

    マキタ
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    最適回転数&高トルク化により刃物寿命向上!
    付属品軟鋼材用チップソー(A-33560)、ボックスレンチ10、平行定規仕様二重絶縁・ブレーキ付トラスコ品番422-7387質量(kg)4.5電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])3500コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)185最大切込深さ(mm)(90°時)63カーボンブラシ呼び番号322
  • 185ミリ 防じんマルノコ マキタ

    185ミリ 防じんマルノコ

    マキタ
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    45°傾斜可能
    仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース、ダストボックス仕様全長(mm)334質量(kg)4電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])4300コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20(25)ノコ刃外径(Φmm)185最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)61仕様・用途集じん機接続可カーボンブラシ呼び番号251
丸ノコ