絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
ストローク(mm)
  • 26(1)
消費電力(W)
  • 1100~1200未満(1)
切断能力(mm)パイプ
  • 216(1)
電流(A)
  • 12(1)
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
2.5
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 800~2000
  • 0~4600(1)
  • 370(1)
  • 2050(1)
  • 2200(1)
  • 2600(1)
  • 2700(1)
  • 2800(5)
  • 2900(2)
  • 3000(10)
  • 3100(1)
  • 3500(1)
  • 4500(2)
  • 4800(1)
  • 5000(1)
  • 5500(1)
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
100(1)
パイプソー HiKOKI(ハイコーキ)パイプソーHiKOKI(ハイコーキ)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
標準付属チェーンで200Aをクランプ可能 ブレードホルダの強度が約1.5倍 モルタルライニング鋳鉄管の切断が可能
用途解体、設備工事電圧(V)単相100コード長さ(m)2心・2.5消費電力(W)1150ストローク量(mm)26切断能力(mm)パイプ鋼管・ステンレスパイプ:外径216無負荷ストローク数(min-1)800~2000切断能力(mm)鋳鉄管(モルタルライニング有):外径165、鋳鉄管(モルタルライニング無):外径216モーター単相直巻整流子モーター寸法(mm)491×106×101質量(kg)4.1付属品湾曲ブレード(300mm)、チェンバイス、六角棒スパナ、ブレードホルダ電流(A)12関連資料(0.83MB)
セーバーソー/レシプロソー