絞り込み
外径(Φmm)
- 160(1)
- 165(1)
- 180(1)
- 190(2)
- 305(10)
- 307(1)
- 308(1)
- 355(8)
電源(V)
- 100
- 200(6)
- 200~220(2)
穴径(Φmm)
- 19(1)
- 20(5)
- 25.4(15)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4.8(1)
- 1300(1)
- 1500(1)
- 2800(1)
- 3200(2)
- 3500(1)
- 3550(1)
- 3600(4)
- 3800(8)
- 4200(1)
- 4400(1)
- 4700(1)
- 5000(1)
- 6000(1)
- 8000(1)
消費電力(W)
- 500~600未満(1)
- 600~700未満(2)
- 800~900未満(1)
- 1000~1100未満(1)
- 1400~1500未満(21)
電流(A)
- 6(1)
- 6.2(1)
- 8.3(1)
- 11(1)
- 14.5(2)
- 15(14)
6・6.2・8.3・11・14.5・15
コード長さ(m)
- 1.8(5)
- 2(6)
- 2.5(2)
- 3.5(2)
- 4(6)
- 5(3)
1.8・2・2.5・3.5・4・5
保証期間
- 1年間(2)
1年間
ブランド
- AXPRO(1)
- EARTH MAN(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- KENOH(1)
- SHINKO(新興製作所)(2)
- TINOVA(1)
- trad(1)
- サンコー(サンコーミタチ)(3)
- パオック(1)
- マキタ(3)
- モトユキ(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- 新ダイワ(4)
- 谷テック(1)
AXPRO・EARTH MAN・HiKOKI(ハイコーキ)・KENOH・SHINKO(新興製作所)・TINOVA・trad・サンコー(サンコーミタチ)・パオック・マキタ・モトユキ・京セラインダストリアルツールズ・新ダイワ・谷テック
「外径(Φmm)」から絞り込む
160(1)
165(1)
180(1)
190(2)
305(10)
307(1)
308(1)
355(8)

チップソー切断機
EARTH MAN(11件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷チップソーで切るから切断面がキレイ 火花・切断クズが少なく、スピーディーにカット 加工物の固定・取り外しが素早くできるクイックバイス 持ち運びに便利なコンパクトボディ 鉄・ステンレス用チップソー165×36P付用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断にセット内容鉄・ステンレス用チップソー(本体に取り付け)×1、軸固定用スパナ×1、六角棒レンチ×1、交換用カーボンブラシ×1セット質量(kg)約4.4周波数(Hz)50/60電流(A)6電源(V)AC100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])6000対応材質鉄工コード長さ(m)約1.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約370×160×300刃数(p)36切断能力(mm)パイプΦ48.6定格時間(分)30(最大切断能力(mm)バイス角度0°(直角時))切断能力(mm)パイプ角40×40開き幅(mm)(バイス)1段目約0~80mm/2段目約15~110チップソー厚さ(mm)1.6チップソー外径(Φmm)165チップソー内径(Φmm)20切断能力(mm)アングル50×50
高速切断機
HiKOKI(ハイコーキ)(12件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。 ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。 床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。 操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。 0~45°までの角度切断ができます。 トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。付属品本体装着/トイシ、六角棒スパナ(8mm)質量(kg)17(コードを除く)全負荷電流(A)15傾斜切断(°)0°(直角)~45°切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ115砥石寸法(mm)厚さ4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×300×640切断能力(mm)パイプ角[0°]120×120/95×200、[45°]104×104/115×104バイス 高さ(mm)78バイス最大口幅(mm)235切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100
190ミリチップソー切断機
マキタ(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷現場に手軽に持ち込んで、各種軟鋼材をシャープに切断。用途アングル、チャンネル、ライニング鋼管、ガス管、丸棒など付属品六角棒レンチ5(783203-8)、レンチホルダ仕様二重絶縁、蛍光灯、ブレーキ付トラスコ品番422-7875長さ(mm)406幅(mm)246質量(kg)8.1高さ(mm)333電流(A)11対応材質鉄工用切断能力(mm) 角(90°)正方形:50、長方形:90×45、L型:60切断能力(mm) 丸(90°)61切断能力(mm) 角(45°)正方形:50、長方形:65×45、L型:50切断能力(mm) 丸(45°)61カーボンブラシ呼び番号322充電時間(分)22
チップソー切断機
SHINKO(新興製作所)(6件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷木材、鉄、アルミ、塩ビ、ステンレスなどをオールマイティに切断。特殊段付加工多種材チップソー(日本製)採用。持ち運びに便利な小型、軽量タイプ。ターンテーブル回転45度~0度~45度。付属品チップソー(本体装着済)、たてバイス×1、スパナ×1、保護メガネ×1、六角レンチ×2、木工用集塵袋質量(kg)5.3周波数(Hz)50/60電流(A)6.2刃数(p)40(日本製多種材チップソー)最大切断能力(mm)丸棒 直径20、パイプ 直径60、L型鋼65×65、木材45×85(直角)傾斜角度(°)(ノコ刃)45回転角度(°)(ターンテーブル)45~0~45
小型切断機
新ダイワ¥44,980税込¥49,4781台翌日出荷クイック操作のワンタッチバイス付。0~45°の角度切りOK!付属品レジノイド砥石トラスコ品番116-9556質量(kg)15.5周波数(Hz)50/60電流(A)15外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×285×366最大切断サイズ(角90°)(mm)90×110、200×80最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120砥石周速度(m/min)4000
チップソー切断機
マキタ¥92,980税込¥102,2781個当日出荷高精度、高能率切断ができ、その上火花が少ない!付属品軟鋼材用チップソー(A-12974)、ボックスレンチ17(782210-8)その他軟鋼材用チップソー付トラスコ品番422-7883質量(kg)17電流(A)15対応材質鉄工用カーボンブラシ呼び番号203切断能力(mm)アングル【90°時】100、【45°時】85
小型切断機
新ダイワ(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷クイック操作のワンタッチバイス付。0~45°の角度切りOK!付属品レジノイド砥石トラスコ品番116-9548質量(kg)14.0周波数(Hz)50/60電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1400コード長さ(m)4.0外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)548×279×321最大切断サイズ(角90°)(mm)70×100、200×60最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)100砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(Φmm)穴径25.4回転速度(min-1[r.p.m])3600砥石周速度(m/min)3450
高速切断機 AC3051
京セラインダストリアルツールズ¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷●鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に適した砥石径305mmの高速切断機です ●材料の取付け・取外しが素早く行えるクイックバイス機構付きです ●切込深さの調整が可能なストッパボルト付きです ●砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付きです用途鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断付属品305mm切断砥石(本体装着)×1・両口スパナ(17×13mm)×1材質モーターケース:PA/ベース:鉄/電源コード:PVC質量(kg)16.5電流(A)15回転数(min-1[r.p.m])4200定格電流(A)15型番AC3051電源(単相/V)100保証期間1年最大切断能力(90°)丸 105mm、四角形 95×95、長角形 75×150(45°)丸 90mm、四角形 80×80、長方形 75×100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])4200砥石内径(mm)25.4最大切断能力(Φmm)(丸形鋼材90°)105、(丸形鋼材45°)90切断能力(mm)鋼材【最大】(四角形90°)幅95×高さ95、(四角形45°) 幅80×高さ80、(長角形90°)幅75×高さ150、(長角形45°)幅75×高さ100
高速切断機 AC3561
京セラインダストリアルツールズ¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷●鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に適した砥石径355mmの高速切断機です ●材料の取付け・取外しが素早く行えるクイックバイス機構付きです ●切込深さの調整が可能なストッパボルト付きです ●砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付きです用途鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断付属品355mm切断砥石(本体装着)×1・両口スパナ(17×13mm)×1材質モーターケース:PA/ベース:鉄/電源コード:PVC質量(kg)17電流(A)15回転数(min-1[r.p.m])3550定格電流(A)15型番AC3561電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年最大切断能力(90°)丸 120mm、四角形 120×120、長角形 75×211、矩形130×130(45°)丸 102mm、四角形 102×102、長方形 75×130、矩形92×92電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])3550砥石内径(mm)25.4最大切断能力(Φmm)(丸形鋼材90°)120、(丸形鋼材45°)102切断能力(mm)鋼材【最大】(四角形90°)幅120×高さ120、(四角形45°)幅102×高さ102、(長角形90°)幅75×高さ211、(長角形45°)幅75×高さ130
切断機
パオック¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷鉄鋼材を素早く、簡単に切断することができます。用途鉄パイプやL型鋼の切断に。定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)650電源コード(m)2砥石寸法(Φmm)外径160砥石寸法(mm)厚さ2砥石寸法(Φmm)穴径20回転速度(min-1[r.p.m])8000定格時間(分)30砥石取付軸(Φmm)19
高速切断機
TINOVA¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷用途建設現場や工場での材料の寸切、溶接前の切断、DIYでの金属加工などに付属品砥石交換用スパナ17mm、切断砥石(取付済み)、取扱説明書仕様切断角度調整範囲:-30°~+45° 最大切断幅(約):(0°)90mm (45°)75mm クランパー開け幅(約):160mmまで材質ABS樹脂/合金鋼質量(kg)13色ブラック電源AC100V 50/60Hz定格消費電力(W)1450電源コード(m)約1.8回転速度(min-1[r.p.m])3800定格時間(分)20寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約550×280×380砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)305 ×2.8×25.4 (金属用) 砥石取付軸径:25.4
チップソー切断機 180mm
EARTH MAN(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷チップソーで切るから切断面がキレイ。火花・切断クズが少なくスピーディーにカット用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に付属品(チップソー)外径180mm×刃厚1.8mm×刃数40P×穴径20mm仕様ターンテーブル回転範囲 左45°~0°(直角)~右45°質量(kg)5周波数(Hz)50/60電流(A)8.3対応材質鉄工用本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×375×383切断能力(mm)パイプΦ60定格時間(分)約30切断能力(mm)パイプ角50×50切断能力(mm)アングル60×60
チップソー兼用切断機
新ダイワ(1件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781台当日出荷LA305-Cの特徴を生かした低コストチップソーカッター。 砥石切断機での切断作業全般に対応。 チップソー、砥石兼用で使えます。付属品スパナ、スペイサー、鉄工用チップソートラスコ品番116-9564質量(kg)17.5電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1400対応材質鉄工用/樹脂用コード長さ(m)4.0刃物外径(mm)308刃物内径(mm)25.4外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)565×309×321最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115最大切断サイズ(角45°)(mm)80×80最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70回転速度(min-1[r.p.m])3200
チップソーマルチ切断機
サンコー(サンコーミタチ)¥249,800税込¥274,7801台4日以内出荷付属品純正チップソー(BS355T72)・メガネレンチ17mm・T型レンチ17mm・補助バイス・スパナ17mm質量(kg)17.8穴径(Φmm)25.4消費電力(W)1440最大開き(mm)バイス:180コード長さ(m)2芯 3.5モータータイプ単相直巻整流子モータ無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:1700/中速:2700/高速:3600(3段変速)外径(Φmm)305定格電流(A)15電圧(V)(50/60Hz)100刃厚(mm)4最大切断寸法(mm)【90°】バイス標準位置:○パイプ Φ120、□パイプ 115×100/バイス中間位置:□パイプ 140×90/バイス奥位置:□パイプ 175×75 アングル 120×120【45°】バイス標準位置:○パイプ Φ65 □パイプ 65×65 アングル 45×45最高使用周速度(m/s)58
高速切断機
KENOH¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷サーキットブレーカーが過負荷時の通電を遮断し、モーターの焼き付きを抑えます。材料を素早く固定できるワンタッチバイスを搭載しています。用途鉄・アルミの丸パイプ、角パイプ、アングル材などの切断に。セット内容切断砥石1枚(本体に装着してあります)・メガネレンチ1本周波数(Hz)50/60電流(A)15電圧(V)AC100コード長さ(m)約2無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600定格消費電力(W)1450定格時間(分)15切込み角度(°)左右0~45使用条件最高使用周速度が72m/s(4300m/min)以上の補強入り切断砥石
プレミアムスーパードライカッターTDC-355PN
谷テック¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷持ち易いスコップハンドルです。刃物制振装置が付いています。角パイプ切断治具が付いています。用途【各種管材】ライニング管・ガス管・電線管・VIP 管・塩ビパイプ【形鋼・鋼材】アングル・チャンネル・鉄筋・寸切ボルト。【軽 量 材】アルミサッシ・カーテンレール・レースウェイ。トラスコ品番826-5770セット内容取扱説明書、付属鋸刃:DTS355×2.2×25.4H×66Z 軟鋼用 1枚、取替え用六角レンチ、保護メガネ材質鉄、PVC樹脂電源(V)単相100外径(Φmm)355
チップソー切断機 グローバルソーカッター
モトユキ¥199,800税込¥219,7801台当日出荷電子制御方式により、切断時の回転が落ちにくく切断スピードが従来機より25%向上しました。作業疲労を軽減できます。 チップ耐欠損性が従来機より50%向上しました。高剛性化によりガタツキが少ないので、チップ欠けが減少し、チップソーが長持ちします。 チップソーにあわせて3段変速できます。今まで難しかったアルミ・非鉄材や樹脂、軽天材の切断が可能になりました。 高剛性アルミダイカストベッド。アジャスター機構。ワンタッチバイス機構。LEDライト。補助バイス。ソフトスタート・ブレーキ機能。過負荷保護機能。用途低速:一般鉄鋼材・ステンレス鋼材など。 中速:軽天材・ハンガーレールなど。 高速:アルミ・非鉄金属/樹脂など。付属品GLA-355K(鉄・ステンレス兼用グローバルソー)、保護メガネ、T型レンチ、片口スパナ、補助バイス質量(kg)17.8(本体のみ)定格電流(A)15
高速切断機
AXPRO¥21,980税込¥24,1781台翌々日出荷モータへの過負荷を防止するサーキットブレーカー付です。ワンタッチスピードクランプ採用で素早くワークを固定できます。用途鉄パイプやL型鋼の切断に。セット内容砥石交換用スパナ17mm切断砥石定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1450電源コード(m)1.8砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(mm)厚さ2.8砥石寸法(Φmm)穴径25.4回転速度(min-1[r.p.m])3800定格時間(分)20砥石取付軸(Φmm)25.4
チップソー切断機
サンコー(サンコーミタチ)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷新開発、中速専用モニター搭載。より安全な二重絶縁構造。 大型プロテクター装備で切断片の飛散を防ぐ補助バイス付。 ワンタッチバイス搭載でスピンドル機構付き。用途一般鋼材、構造用鋼材、スタッド材、ランナー、全ねじ、その他軽量鉄骨付属品標準バイス、メガネレンチ、T型レンチ(17mm)、チップソー(BS305M)トラスコ品番836-3326寸法(mm)(最大刃物寸法)305×4.0×25.4質量(kg)15.5定格電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×590×570バイス 幅(mm)(広がり幅)185
高速切断機
サンコー(サンコーミタチ)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷二重絶縁構造。 ワンタッチロックバイス機構搭載。 ブレーキ付モーター搭載。 スピンドルロック機構で、ブレード交換の作業性が向上。付属品メガネレンチ17mm×1、切断砥石Φ355トラスコ品番491-6875質量(kg)15電圧(V)単相100消費電力(W)1440回転数(min-1[r.p.m])3800定格電流(A)15.0最大切断サイズ(角90°)(mm)100×10085×175最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115最大切断サイズ(角45°)(mm)70×70最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)70バイス最大口幅(mm)185