1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
160
165(1)
180(1)
190(2)
250(1)
275(1)
305(9)
307(1)
355(8)
370(4)
外径(Φmm)をもっと見る
パオック切断機
鉄鋼材を素早く、簡単に切断することができます。
用途鉄パイプやL型鋼の切断に。 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)650 電源コード(m)2 砥石寸法(Φmm)外径160 砥石寸法(Φmm)穴径20 砥石取付軸(Φmm)19 回転速度(min-1[r.p.m])8000 定格周波数(Hz)50/60 砥石寸法(mm)厚さ2 定格時間(分)30 取扱説明書(1.24MB)
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷