絞り込み
ブランド
  • マキタ(1)
電源(V)
  • 100(1)
最大トルク(N・m)
  • 20(1)
電流(A)
  • 5.3(1)
消費電力(W)
  • 500~600未満(1)
ねじ締め能力(mm)ボルト
  • M6~M16(1)
M6~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M6~M14(1)
M6~M14
コード長さ(m)
  • 10
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3400(1)
3400
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M4~M8(1)
M4~M8
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3500(1)
3500
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトドライバ(100V) マキタインパクトドライバ(100V)マキタ
32,980税込36,278
1台
当日出荷
かつてない高トルク&圧倒的作業スピード。 連続作業の発熱にも強い大型モータ採用。作業スピード約20%アップ(メーカー従来機器比)。 打撃力2段切替。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])220[2240]打撃数(min-1[回/分])(高速)0~3500、(低速)0~2700ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~3400、(低速)0~2700電源(V)単相100電流(A)5.3消費電力(W)500コード長さ(m)10カーボンブラシ呼び番号452仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転付付属品コード(10m)、ケース、四角ビット3-65質量(kg)1.7
インパクトドライバ