絞り込み
電源(V)
- 100(8)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2100(1)
- 2900(1)
- 3000(1)
- 3400(1)
- 6000(1)
消費電力(W)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(2)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(1)
- 600~700未満(1)
- 1200~1300未満(1)
電流(A)
- 2(1)
- 2.9(1)
- 3.7(1)
- 4.8(1)
- 5(1)
- 5.3(1)
コード長さ(m)
- 10
- 0.3(7)
- 0.5(4)
- 1.5(50)
- 1.6(18)
- 1.7(5)
- 1.8(56)
- 2(162)
- 2.3(13)
- 2.4(13)
- 2.5(305)
- 2.7(13)
- 2.8(13)
- 3(86)
- 3.5(12)
- 4(30)
- 4.5(5)
- 5(253)
- 5.5(8)
- 8(8)
- コード長さ(m)をもっと見る
ブランド
- マキタ(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- GS(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- 富士製砥(1)
- 多賀電気(1)
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・SHINKO(新興製作所)・GS・京セラインダストリアルツールズ・富士製砥・多賀電気
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。

電動のこぎり
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷3種類のブレード、ブレードホルダー、10m延長コードがキャリングケースにワンセット 専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能 操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ 家庭から出る粗大ゴミの解体に付属品レシプロソーブレード、No.68(木材用)/No.79(鉄用)、No.94(繊維・段ボール用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 、延長コード10m、キャリングケース質量(kg)1.2電流(A)2消費電力(W)180寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127コード長さ(m)10切断能力(mm)庭木:径45mm電源(単相/V)100切断能力(mm)軟鋼板3.5切断能力(mm)木材40ストローク量(mm)10ストローク数(min-1)0~4500
ACインパクトレンチ
SHINKO(新興製作所)(5件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681台当日出荷タイヤ交換向きの、薄肉で少し長いソケットが17mm、19mm、21mmの3点付いております。ボルトサイズに合わせ、ソケットをご使用ください。外での作業もし易い、約10mコード式です。用途タイヤ交換やボルトナット回しに付属品薄肉ディープソケット17mm、19mm、21mm周波数(Hz)50/60差込角(mm)12.7(4分)電流(A)3.7電圧(V)AC100消費電力(W)350回転数(min-1[r.p.m])0~2900コード長さ(m)約10最大締付トルク(N・m)200打撃数(min-1)0~3100
インパクトドライバ(100V)
マキタ¥32,980税込¥36,2781台当日出荷かつてない高トルク&圧倒的作業スピード。 連続作業の発熱にも強い大型モータ採用。作業スピード約20%アップ(メーカー従来機器比)。 打撃力2段切替。付属品コード(10m)、ケース、四角ビット3-65仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転付質量(kg)1.7電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~3400、(低速)0~2700打撃数(min-1[回/分])(高速)0~3500、(低速)0~2700コード長さ(m)10ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8カーボンブラシ呼び番号452最大締付トルク(N・m[kgf・cm])220[2240]ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
伸縮式ブロワー&バキューム
GS(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷ノズルの長さを30mm単位で調整可能です。 吸い込み・吹き出しの切り替えが可能です。用途落葉を吸い込み庭の清掃作業に、屋外でゴミを吹き飛ばして収集にトラスコ品番759-0814セット内容作業補助ローラー、肩掛けバンド、ダストバッグ色本体:赤、ノズル:黒消費電力(W)吹き出し1250、吸い込み1250騒音値(dB)100ダストバッグ容量(L)35
インパクトレンチ
HiKOKI(ハイコーキ)¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷各種木造住宅金物の締付けに威力を発揮 電圧降下に強く、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮 4段打撃力切替機構付付属品ケース質量(kg)2電流(A)4.8電源(V)単相100消費電力(W)380回転数(min-1[r.p.m])(最強)0~2100、(強)0~1800、(中)0~1600、(弱)0~1400打撃数(min-1[回/分])(最強)0~2700、(強)0~2300、(中)0~1900、(弱)0~1500コード長さ(m)2心・10最大締付トルク(N・m[kgf・cm])250[25500]四角ドライブ寸法(mm)12.7アズワン品番64-7057-23ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M18ねじ締め能力(mm)高力ボルトM8~M14
ソノスプリッター
多賀電気¥559,800税込¥615,7801台5日以内出荷従来の剥離工法では、騒音、粉じん、薬剤など、周辺環境に及ぼす影響や作業者に負担を与えていました。これからの時代、周辺環境や作業環境の改善がはかられるなか、それらの問題をクリアした時代のニーズにマッチした超音波剥離マシーン、それがソノスプリッターSS-270です。外壁塗装の弾性タイル、(アクリル)スマチック、リシンや内装のPタイル、防水材などの剥離作業が低粉じん、低騒音でおこなえ、小型・軽量でどこにでも簡単に持ち運べ、簡単に剥離作業ができる、これからの時代にあった本格的な機です。常に安定した性能を発揮できる発振回路を採用しています。過酷な作業に対応できる充分な出力を持ち、しかも小型軽量な発振器とハンドピースで、安易な作業が可能です。オーバーパワーセーブ回路をな内蔵しているので、過大な負荷によってもオーバーヒートを完全に予防し、さらに振動が中断されることなく安定した作業ができます。ケーブルが断線しても、断線検知回路が作動し、万が一の感電事故を未然に防止します。広範な用途に対応できるようオプションで各種ツールが用意されております。ツール先端は特殊高硬度材を使用し、さらに刃先は作業性を充分考慮した形状になっています。用途ショッピングモール外壁塗膜剥離、橋梁塗膜剥離、ホテル外壁塗膜剥離、弾性塗膜はがし、Pタイルはがし仕様最大超音波出力(W):500セット内容発振器、ケーブル、ハンドピース、ツール(W-30)質量(kg)ケーブル:1.5、発振器:8.5質量(g)ハンドピース:770消費電力(W)600定格電圧(V)AC100ケーブル長(m)10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)発振器:153×183×345(※突起部は除く)発振周波数21kHz±1.5kHz振動子ランジュパン型PZT振動子発振方式スウィープロック型PLL自動追尾方式
インパクトレンチ
マキタ¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷仕様二重絶縁、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)233質量(kg)1.4電流(A)2.9電源(V)単相100消費電力(W)280回転数(min-1[r.p.m])0~3000打撃数(min-1[回/分])0~3000コード長さ(m)10角ドライブsq(mm)12.7カーボンブラシ呼び番号452最大締付トルク(N・m[kgf・cm])150[1530]ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM8~M12振動3軸合成値(m/s2)8.5
ロールビス用スクリュードライバー
マキタ(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷各種ボードを能率よく施工! コイルビス対応! コンパクト&高バランスボディ付属品プラスチックケース、+ビット2-122(3本)、フック仕様二重絶縁、正逆転両用長さ(mm)333幅(mm)83質量(kg)1.9高さ(mm)247周波数(Hz)50/60電流(A)5電源(V)単相100消費電力(W)470回転数(min-1[r.p.m])6000ねじ長さ(mm)25~41コード長さ(m)10カーボンブラシ呼び番号408連結数100本(1連)ねじ径(Φmm)4