絞り込み
電源(V)
- 100(1)
最大トルク(N・m)
- 20(1)
ねじ締め能力(mm)ボルト
- M6~M16(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M6~M14(1)
電流(A)
- 5.3(1)
コード長さ(m)
- 10
- 2(1)
- 3(1)
- 5(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3400(1)
3400
消費電力(W)
- 500~600未満(1)
500~600未満
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M4~M8(1)
M4~M8
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3500(1)
3500
ブランド
- マキタ(1)
マキタ

インパクトドライバ(100V)
マキタ¥32,980税込¥36,2781台欠品中かつてない高トルク&圧倒的作業スピード。 連続作業の発熱にも強い大型モータ採用。作業スピード約20%アップ(メーカー従来機器比)。 打撃力2段切替。最大締付トルク(N・m[kgf・cm])220[2240]打撃数(min-1[回/分])(高速)0~3500、(低速)0~2700ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~3400、(低速)0~2700電源(V)単相100電流(A)5.3消費電力(W)500コード長さ(m)10カーボンブラシ呼び番号452仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転付付属品コード(10m)、ケース、四角ビット3-65質量(kg)1.7