絞り込み
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 10(2)
電源(V)
- 100(2)
チャック能力(mm)
- 1.5~10(1)
- 1.5~13(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3000
- 280(1)
- 540(1)
- 600(3)
- 650(2)
- 750(1)
- 850(1)
- 1100(2)
- 1200(6)
- 1300(3)
- 2000(1)
- 2400(1)
- 2500(2)
- 2600(3)
- 2700(2)
- 2900(2)
- 3200(1)
- 4200(1)
- 4300(1)
- 10000(4)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
消費電力(W)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 25(2)
25
コード長さ(m)
- 2(2)
2
電流(A)
- 4.7(1)
- 5.3(1)
4.7・5.3
ブランド
- SHINKO(新興製作所)(1)
- マキタ(1)
SHINKO(新興製作所)・マキタ
「穴あけ能力(mm) 鉄工」から絞り込む
10(2)

電気ドリル
マキタ(11件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷穴あけの位置決めがラクな無段変速付! 小型・軽量!付属品チャックキー仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用トラスコ品番422-7441長さ(mm)228質量(kg)1.2電流(A)4.7電源(V)単相100消費電力(W)450回転数(min-1[r.p.m])0~3000コード長さ(m)2チャック能力(mm)1.5~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25カーボンブラシ呼び番号75
変速振動ドリル
SHINKO(新興製作所)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷石材への穴あけが出来て変速機能も付いた振動ドリルです。 深さ調整ゲージ付きで穴を深く彫りすぎるのを防止できます。用途木材、鉄、石材への穴あけに。付属品サイドハンドル、深さ調整ゲージ、チャックハンドル質量(kg)1.85周波数(Hz)50/60電流(A)5.3電圧(V)100消費電力(W)500首径(mm)43コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])50Hz/800~2200、60Hz/0~3000チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工10(深さ5以下)穴あけ能力(mm) 木工25(深さ50以下)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×85×210穴あけ能力(mm) コンクリート10(深さ30以下)定格時間20分無負荷打撃数(min-1)50Hz/12800~35200、60Hz/→0~44000