絞り込み
ブランド
  • 新ダイワ(3)
切断能力(mm)パイプ角
  • 175(2)
  • 200(1)
切断能力(mm)パイプ
  • 185(3)
電源(V)
  • 100(3)
刃長(mm)
  • 1840
  • 880(1)
  • 1140(5)
  • 1141(2)
  • 1260(1)
  • 1435(2)
  • 1625(1)
  • 1770(2)
  • 周長1575×幅6.35(装着済み)(1)
電流(A)
  • 4.4(1)
  • 4.8(1)
4.4・4.8
最大ノコ刃周速(m/min)
  • 48(3)
48
コード長さ(m)
  • 3(3)
3
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(mm)パイプ角から絞り込む
175(2)
200(1)
バンドソー ワンタッチ式平バイス 新ダイワバンドソー ワンタッチ式平バイス新ダイワ
299,800税込329,780
1台
当日出荷
オイルシリンダー切込みスピード調整式のハイグレードタイプ。
ノコ刃周速(m/min)40、48最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4電源コード(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450付属品のこ刃(NF14山/インチ)、レンチ周波数(Hz)50/60定格出力(W)200バイス方式ワンタッチ式平バイス質量(kg)52ノコ刃長さ(mm)1840トラスコ品番759-4038
バンドソー 新ダイワバンドソー新ダイワ
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
快速・快適・高精度切断のバンドソー。 切削長の変化に応じて切削荷重を適正に制御するオイルシリンダー切込みスピード調整式。 フレームを垂直に立てると、板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。 コンター機能付き。ワンタッチ式平バイス。
電源(V)単相100電流(A)4.8/4.4電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ90°:Φ185、45°:Φ115切断能力(mm)パイプ角90°:175、45°:100、矩形 90°:200×100ノコ刃長さ(mm)1840ノコ刃周速(m/min)40/48周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450定格出力(W)200乾燥質量(kg)52
バンドソー 新ダイワバンドソー新ダイワ
299,800税込329,780
1台
当日出荷
スプリング荷重調整式のスタンダードタイプ 200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付ワンタッチ式平バイス コンター機能付き。フレームを垂直に立てると板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。
ノコ刃周速(m/min)40、48最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4電源コード(m)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450周波数(Hz)50/60定格出力(W)200本体質量(kg)49ノコ刃長さ(mm)1840トラスコ品番759-4020質量(kg)49

バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります

バンドソー