絞り込み
長さ(m)
  • 0.4
  • 0.2(7)
  • 0.3(15)
  • 0.35(14)
  • 0.45(5)
  • 0.5(20)
  • 0.7(5)
  • 0.95(6)
  • 1(17)
  • 2(16)
  • 2.5(5)
  • 3(32)
  • 5(83)
  • 8(19)
  • 10(185)
  • 15(19)
  • 20(156)
  • 30(211)
  • 33(7)
  • 50(39)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(3)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(1)
コンセント個数
  • 3(7)
特性
  • その他(4)
  • 色イエロー(6)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(5)
  • 色パープル(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
電線仕様
  • VCT(6)
  • VCTFK(1)
VCT・VCTFK
ブランド
  • STAR Light(4)
  • M&M(1)
  • 正和電工(1)
  • 日動工業(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
STAR Light・M&M・正和電工・日動工業・BIGMAN(ビッグマン)・TAKAGI(高儀)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コードリール/延長コードがあると、電源から離れた場所で電動工具を使いたい時に便利です。どちらも延長用の長いコードのことですが、コードリールはコードがドラムで巻き上げられるようになっています。長いコードをコンパクトにまとめておけるので作業場の整理整頓に役立ちます。弱点は重いため持ち運びに労力が要ることで、電源からの距離がそう長くない時は巻き上げられていない延長コードの方が便利に使えることもあります。野外で使う場合は防雨・防塵構造になっている野外用がおすすめです。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超ソフト延長コード STAR Light超ソフト延長コードSTAR Light(244件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25電線仕様VCT電流容量(A)15特性耐寒性
カラー延長コード 3ツ口 M&Mカラー延長コード 3ツ口M&M(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から翌々日出荷
定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V使用電力(W)1500電流容量(A)15
住宅変換コード 日動工業住宅変換コード日動工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
屋外用コンセントすべてが使える!防雨型プラグをスリムはプラグに変換! コンパクト設計の2芯プラグ コンセントキャップ付
定格15A/125V 1500W
L型プラグ十字延長コード STAR LightL型プラグ十字延長コードSTAR Light(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
イエロー/グリーンコンセント個数3個口電線太さ(mm2)1.25芯数二極L型プラグ電線仕様-種別VCT電流容量(A)15コード長さ(cm)40特性耐寒性
マルチタップ付延長コード VCTFK仕様 正和電工マルチタップ付延長コード VCTFK仕様正和電工
969税込1,066
1本
当日出荷
VCTFK2.0mm2サイズ仕様の十字型ショーとマルチタップ延長コードです。 延長コードセット法規格、適合商品です。 T-30MGには、ムービプラグを装着しております。(MF品番は、ストレートプラグ)
電線仕様-種別VCTFK
十字延長コード STAR Light十字延長コードSTAR Light
519税込571
1個
当日出荷
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
イエロー/グリーンコンセント個数3個口電線太さ(mm2)1.25芯数二極ストレートプラグ電線仕様-種別VCT電流容量(A)15コード長さ(cm)40特性耐寒性
延長コードストレートタップ STAR Light延長コードストレートタップSTAR Light
519税込571
1個
当日出荷
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
イエロー/グリーンコンセント個数3個口電線太さ(mm2)1.25芯数二極ストレートプラグ電線仕様-種別VCT電流容量(A)15コード長さ(cm)40特性耐寒性
ショートタップL型 BIGMAN(ビッグマン)ショートタップL型BIGMAN(ビッグマン)
699税込769
1個
3日以内出荷
1500Wまでで長さ40cmのショートタップです。 十字の三口です。
用途電動工具の延長コード長さ(m)0.4イエロー電力(W)1500までコンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V
カラー延長コード TAKAGI(高儀)カラー延長コードTAKAGI(高儀)
799税込879
1個
翌々日出荷
引っ掛けリング付き
用途電源コードの接続・分岐にイエロー定格125V15A1500Wコンセント形状2P 15A 125V電線仕様-種別VCT1.25コード長さ(cm)40電線仕様-太さ(mm2)VCT1.25×2
コードリール/延長コード