絞り込み
長さ(m)
  • 15
  • 0.2(7)
  • 0.3(15)
  • 0.35(14)
  • 0.4(9)
  • 0.45(5)
  • 0.5(20)
  • 0.7(5)
  • 0.95(6)
  • 1(17)
  • 2(16)
  • 2.5(5)
  • 3(32)
  • 5(83)
  • 8(19)
  • 10(185)
  • 20(156)
  • 30(210)
  • 33(7)
  • 50(39)
コンセント形状
コンセント形状
その他(4)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(1)
コンセント形状
接地3P 20A 250V(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(4)
  • 使用場所屋外(6)
コンセント個数
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(4)
特性
  • その他(1)
  • アース付(1)
  • 防塵(1)
  • 防水(5)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(1)
オレンジ・グリーン・ブラック・ブルー・レッド
電線仕様
  • 2PNCT(1)
  • VCT(12)
  • VCTF(1)
2PNCT・VCT・VCTF
ブランド
  • ハタヤリミテッド(12)
  • タイカツ(2)
  • 日動工業(2)
  • TRUSCO(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • TRIENS(1)
ハタヤリミテッド・タイカツ・日動工業・TRUSCO・YAMAZEN(山善)・TRIENS
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コードリール/延長コードがあると、電源から離れた場所で電動工具を使いたい時に便利です。どちらも延長用の長いコードのことですが、コードリールはコードがドラムで巻き上げられるようになっています。長いコードをコンパクトにまとめておけるので作業場の整理整頓に役立ちます。弱点は重いため持ち運びに労力が要ることで、電源からの距離がそう長くない時は巻き上げられていない延長コードの方が便利に使えることもあります。野外で使う場合は防雨・防塵構造になっている野外用がおすすめです。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外用3相200V延長コード タイカツ屋外用3相200V延長コードタイカツ(35件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数4定格電流(A)20仕様4P防雨プラグ付定格電圧(V)3相200コンセント個数1ツ口コンセント形状接地3P 20A 250V使用場所屋外特性防雨
園芸用延長コード YAMAZEN(山善)園芸用延長コードYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(15m)
当日出荷
芝生の上でも視認しやすいオレンジ色の延長コード。 園芸機械、バリカン、芝刈り機、ヘッジトリマー、電気草刈機など様々な用途でお使い頂けます。 適度な柔らかさで取り回しやすく、一般の延長コードとしても使用できます。 パッケージの裏面にジッパーがついており、そのまま収納袋として利用できます。
用途電気草刈機などの園芸機械用に、コード/延長/ガーデニング/庭/手入れ/草刈り/芝刈り/機械用/ソフトケーブル/1口/コンパクトコンセント個数1ロ電線仕様-芯数2ケーブルソフトケーブル
コードリール15m ハタヤリミテッドコードリール15mハタヤリミテッド(3件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
当日出荷
コンパクトなボディで場所をとらない屋内用コードリール。 軽量で女性や年配の方でも持ち運びが楽です。 コンセント防塵シャッター付き。
用途軽作業や手狭な現場用長さ(m)15電線仕様VCT1.25平方mm×2心質量(kg)3定格電流(A)5限度電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×15×27.8差込口4個口使用場所屋内特性防塵
2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ2.0SQ太線延長コード(十字型)タイカツ
4,898税込5,388
1本
当日出荷
長さ(m)15コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
スタンダード屋外用ドラムリール TRUSCOスタンダード屋外用ドラムリールTRUSCO
7,995税込8,795
1台
当日出荷
防雨キャップ付きで屋外で使用できます。持ち手のゴムを長くすることで、持ちやすく運びやすい仕様になっています。コンセント4つ付です。
用途各種屋外の電源コード確保にブラックコンセント個数4コンセント定格キャップ付・2P・15A芯数(C)2定格電流(A)4電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT限度電流(A)15使用場所屋外用特性防雨
シンサンデーレインボーリール ハタヤリミテッドシンサンデーレインボーリールハタヤリミテッド(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
安心と信頼の日本製。雨中や水がかかる場所でも安心の屋外用防雨型。コード長15m。4つのコンセント周りは分かりやすく色分けしているため、複数人で共有していも管理しやすく便利。コンセントには防雨・防塵キャップが付属。内部配線部へ水やホコリが入るのを防止。キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。
用途建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントなどに。屋外 4ツ口 リール コードリール 防雨質量(kg)3.5コンセント個数4定格電流(A)125V・5A(許容電流15A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×207×329電線長さ(m)15プラグ防雨型2P・125V・12AケーブルVCT 1.25mm2×2C使用場所屋外特性防雨
サンデーレインボーリール 15m ハタヤリミテッドサンデーレインボーリール 15mハタヤリミテッド
7,298税込8,028
1台
当日出荷
小さくても安心・完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、洗浄機やイルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントの防雨・防塵キャップは、開閉しやすい一体成形タイプ。Wコンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。
用途ガーデニング、DIY質量(kg)33定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント定格15コンセント形状2心定格電流(A)15漏電遮断器仕様無し電線仕様-長さ(m)15電線長さ(m)15電線太さ(mm2)1.25温度センサー無しランプ通電:無し電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2プラグ2P・3P兼用:2Pのみ限度電流(A)125電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性完全防雨接地端子無し
屋外用フラットリール ハタヤリミテッド屋外用フラットリールハタヤリミテッド
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
シンプルデザインの防雨型コードリールです。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。コンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。防雨型2P/2P接地付兼用プラグ付です。
材質円盤:鉄板製コンセント定格2P・15A・125V接地付電線仕様VCT 1.25mm2×3C定格電力(VA)125/5関連資料(1.88MB)
自動巻アースリール 日動工業自動巻アースリール日動工業
99,980税込109,978
1台
当日出荷
アース時における作業上の複雑な操作が安全、簡単に。
ワイヤー長さ(m)15質量(kg)4.5ワイヤー径(Φmm)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×71×226使用場所屋内被覆外径(mm)3.35巻取形式自動巻き
15mサンデーレインボーリール【屋外用】 ハタヤリミテッド15mサンデーレインボーリール【屋外用】ハタヤリミテッド
8,798税込9,678
1台
3日以内出荷
長すぎず、短かすぎない、これがちょうどいい15m屋外用コードリール
質量(kg)3.6電圧(V)125コンセント形状2P接地付×2個定格(A)6電線長さ(m)15電線仕様-種別VCT使用場所屋外
シンタイガーリール 15m 屋内用接地付 HATAYA x GranGear ハタヤリミテッドシンタイガーリール 15m 屋内用接地付 HATAYA x GranGearハタヤリミテッド
16,980税込18,678
1台
当日出荷
現場にジャストな15m仕様。ジャストな長さでジャストな軽さ。安全・接地付プロモデル。通電確認が一目でわかるパイロットランプ付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付(手動復帰型)。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ)と HATAYA とのコラボ商品。( ST-30KS の15m巻仕様・カラー違い)
用途屋内での電源延長に質量(kg)4.7ミリタリーグリーン芯数2P・接地付・防塵キャップ付使用場所屋内特性温度センサー付太さ(sq)2
防雨型自動巻ケーブルリール 三相200V型 ハタヤリミテッド防雨型自動巻ケーブルリール 三相200V型ハタヤリミテッド
169,800税込186,780
1台ほか
45日以内出荷から46日以内出荷
電線仕様-種別2PNCT心数(C)4使用場所屋外特性防雨巻取形式自動巻き
屋外用フラットリール ハタヤリミテッド屋外用フラットリールハタヤリミテッド
9,998税込10,998
1台
当日出荷
これからのスタンダードシンプルデザインの防雨型コードリールです。安心・完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、洗浄機やイルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。コンセントの防雨、防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。
定格125V / 5Aコンセント形状2P×4個電線仕様VCT 1.25(mm2) ×2C関連資料(1.62MB)
電気溶接ケーブルリール自動巻 アースクリップ仕様 TRIENS電気溶接ケーブルリール自動巻 アースクリップ仕様TRIENS
149,800税込164,780
1台
21日以内出荷
使用時はケーブルを全て引き出しても自動で巻取りします。設置および入力線の結線が容易です。床置き・壁付け・吊り下げで使用できます。
用途床置き・壁付け・吊り下げ用。作業環境の安全対策に。仕様本体取付一次側(ボルト):M10丸端子固定付属品取付けベース一式、EA300アースクリップ適合二次側先端:アースクリップ材質ドラム本体:アルミ製本体寸法(mm)430×390×220一次側ケーブル
電工ドラム 三相200V 屋内型 オートリール アース付 15m 日動工業電工ドラム 三相200V 屋内型 オートリール アース付 15m日動工業
55,980税込61,578
1台
当日出荷
動力用三相200V自動巻き取り式電工ドラムです。 自動整列巻きです。 コード先端切放しです。(プラグは付いていません) 最大許容電流:15Aです。(20A以上のプラグ・コンセントを使用しても15Aまで) プラグ・コンセント付も製作可能です。(別途お見積り)
電線長さ(m)15電線仕様-種別VCTトラスコ品番162-0493質量(kg)7.5定格電圧(V)200電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4使用場所屋内アズワン品番64-5061-12巻取形式自動巻き
自動巻溶接ケーブルリール15m WCT38×1 ハタヤリミテッド自動巻溶接ケーブルリール15m WCT38×1ハタヤリミテッド
189,800税込208,780
1台
45日以内出荷
自動巻溶接ケーブルリールです。 アーク溶接機専用です。
電線仕様VCT38mm2×1トラスコ品番820-2547質量(kg)29許容電流(A)100%:150、50%:220電線長さ(m)15巻取形式自動巻き
自動巻溶接ケーブルリール15m WCT22×1 ハタヤリミテッド自動巻溶接ケーブルリール15m WCT22×1ハタヤリミテッド
189,800税込208,780
1台
45日以内出荷
電線仕様VCT22mm2×1トラスコ品番820-2546質量(kg)26.1許容電流(A)100%:105、50%:150電線長さ(m)15巻取形式自動巻き
コードマック 三相200V接地付 20A ハタヤリミテッドコードマック 三相200V接地付 20Aハタヤリミテッド
85,980税込94,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
特性アース付
コードマック 三相200V 20A ハタヤリミテッドコードマック 三相200V 20Aハタヤリミテッド
64,980税込71,478特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
摘要3P三ツ口コンセントコンセント個数3芯数3P×3個電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×3C
コードリール/延長コード