コードリール/延長コードがあると、電源から離れた場所で電動工具を使いたい時に便利です。どちらも延長用の長いコードのことですが、コードリールはコードがドラムで巻き上げられるようになっています。長いコードをコンパクトにまとめておけるので作業場の整理整頓に役立ちます。弱点は重いため持ち運びに労力が要ることで、電源からの距離がそう長くない時は巻き上げられていない延長コードの方が便利に使えることもあります。野外で使う場合は防雨・防塵構造になっている野外用がおすすめです。
1500W以上(合計)の使いすぎと漏電・短絡を感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。防雨キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
用途屋外用延長コード。
質量(kg)0.65
コンセント形状接地2P 15A 125V
口数コンセント:3個
電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5
電線仕様-種別ソフトVCTケーブル
プラグ2P/2P接地付兼用プラグ
電線仕様-太さ(mm2)2.0×3心
使用場所屋外
特性防塵、耐衝撃
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1500W以上(合計)の使いすぎを感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。未使用時に粉塵の侵入を防ぐ回転式防塵キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
用途屋内用延長コード。
質量(kg)0.5
コンセント形状2P 15A 125V
口数コンセント:3個
電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5
電線仕様-種別ソフトVCTケーブル
電線仕様-太さ(mm2)2.0×2心
使用場所屋内
特性防塵、耐衝撃
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。
電線長さ(m)プラグ側:0.5/コンセント側:0.2
定格250V 19A
電線仕様-種別SVCT2.0mm×4芯
質量(kg)1.2
定格周波数(Hz)50/60
電線仕様-芯数4
定格感度電流(mA)15
漏電時作動時間(秒)0.1以内
ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。
電線長さ(m)プラグ側:0.5/コンセント側:0.2
定格250V 19A
電線仕様-種別SVCT2.0mm×4芯
質量(kg)1.2
定格周波数(Hz)50/60
電線仕様-芯数4
定格感度電流(mA)15
漏電時作動時間(秒)0.1以内
特性防雨
漏電しゃ断器過負荷電流(A)20
1台
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
1つの音源を2つに分岐するケーブルです。ステレオミニプラグに対応する機器で活用できます。ヘッドセットをPC・携帯・スマートフォンなど複数のデバイスに同時接続する時に便利です。
加工金メッキ、アルミシールド
材質(ケーブル)OFC
コード長さ(cm)20
端子3.5mmステレオジャック(メス) - 3.5mmステレオプラグ(オス)×2
1個
¥399
税込¥439
10日以内出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動工具 本体
- 充電工具 本体
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- コードリール/延長コード
- リサイクルバッテリー
- 変圧器/トランス
- バッテリー・充電器
- 電動工具修理サービス
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。