絞り込み
長さ(m)
  • 0.3(1)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 4.5(1)
  • 5(3)
  • 8(2)
  • 10(4)
  • 20(2)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(1)
コンセント形状
その他(5)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(1)
コンセント個数
  • 0(1)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 3(1)
特性
  • 防水(1)
  • 色グレー
  • 色アソート(1)
  • 色イエロー(85)
  • 色オレンジ(31)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(67)
  • 色ゴールド(2)
  • 色シルバー(4)
  • 色パープル(16)
  • 色ピンク(10)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(93)
  • 色ブルー(54)
  • 色ベージュ(12)
  • 色ホワイト(31)
  • 色レッド(31)
電線仕様
  • 2PNCT(4)
  • SVCT(1)
  • VCT(1)
  • VCTFK(1)
  • その他(1)
2PNCT・SVCT・VCT・VCTFK・その他
ブランド
  • ハタヤリミテッド(4)
  • TRIENS(3)
  • 三協リール(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • エスコ(1)
  • 正和電工(1)
ハタヤリミテッド・TRIENS・三協リール・IKURATOOLS(育良精機)・エスコ・正和電工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コードリール/延長コードがあると、電源から離れた場所で電動工具を使いたい時に便利です。どちらも延長用の長いコードのことですが、コードリールはコードがドラムで巻き上げられるようになっています。長いコードをコンパクトにまとめておけるので作業場の整理整頓に役立ちます。弱点は重いため持ち運びに労力が要ることで、電源からの距離がそう長くない時は巻き上げられていない延長コードの方が便利に使えることもあります。野外で使う場合は防雨・防塵構造になっている野外用がおすすめです。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホームリール ハタヤリミテッドホームリールハタヤリミテッド
1,698税込1,868
1台
当日出荷
電動工具や充電工具用の電源元として使用。持ち運び楽々。使わないときはすっきり収納。調和が取りやすいオリーブグリーンとグレーのツートン色。
オリーブグリーン/グレー巻取形式手動
ウェルマッキー 単相100V 5m 自動巻 アーバングレー ハタヤリミテッドウェルマッキー 単相100V 5m 自動巻 アーバングレーハタヤリミテッド
5,498税込6,048
1個
当日出荷
質量(kg)0.77トラスコ品番827-5581寸法(mm)171×162×72アーバングレータイプ自動巻取式・温度センサー内蔵許容電流(A)12ケーブル耐熱コード電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2巻取形式自動巻き
十字型マルチタップ延長コード 正和電工十字型マルチタップ延長コード正和電工
599税込659
1個
翌日出荷から翌々日出荷
形状マルチ:十字型マルチタップ両端部:グレー、電線部:ホワイト定格125V-15A使用電線VCT2c×1.25mm2プラグ形状平型2P許容電流1500W関連資料(14.51MB)
ドラムローラー IKURATOOLS(育良精機)ドラムローラーIKURATOOLS(育良精機)
269,800税込296,780
1台
5日以内出荷
ドラム外側:グレイトラスコ品番818-3871質量(kg)56.8耐荷重(kg)1000適合外径(Φmm)ドラム400~1200適合幅(mm)ドラム300~750
コードリール カート充電リール 200V8A TRIENSコードリール カート充電リール 200V8ATRIENS
49,980税込54,978
1台
34日以内出荷
充電後はケーブルを自動巻取りでスッキリ収納。安全のため自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。
用途ゴルフカートやランドカーなどの電動カートの充電に。仕様電線種:2PNCT付属品取付けベース一式トラスコ品番696-1751材質本体:樹脂形状コンセント仕様:コネクタボディ幅(mm)178グレー高さ(mm)314長さ(m)電線仕様:4.5奥行(mm)290定格電圧(V)AC250芯数(C)電線仕様:3定格電流(A)8電線太さ(mm2)2コンセント仕様1個数
コードリール (自動巻) エスココードリール (自動巻)エスコ
63,000税込69,300
1台
翌日出荷
電源コンセントを便利に扱うためのコンセント付きコードリール。長尺リールをお探しの方におすすめです。耐久性向上!【SUSプロテクター】開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。【サーモスタットで発火事故等を防止】過電流や異常発熱などによるコード表面の溶け、発火事故などを未然に防止する安心機能です。電線温度約50℃を超えると作動し、温度が下がると自動復帰します。リール設置場所:屋内、電線仕様:VCT1.25mm2×3心、使用コード:ビニルキャブタイヤコード、先端形状 1次側(入力側):コンセントプラグ(アースクリップ付き) 2次側(出力側):3口コンセントソケット(2口:接地2P・1口:2P 15A)、コンセント定格 1次側(入力側):3P・6A・125V 2次側(出力側):2P・6A・125V、コンセント数:3個(内2個接地付コンセント)、温度過昇防止スイッチ有り、ロック機構:ラチェット式。
寸法(mm)424×380×184質量(g)7.5使用温度範囲(℃)-5~50カラーコードブラックコード長さ(m)1次側(入力側)/0.8、2次側(出力側)/20色(本体)グレー
コードリール三相200V 2.0sq×4心×8m ロックフリー仕様 TRIENSコードリール三相200V 2.0sq×4心×8m ロックフリー仕様TRIENS
39,980税込43,978
1台
22日以内出荷
小型・軽量で場所を取りません。本来のロック機構を外し、止まらない仕様です。
用途機械や装置へ組付け、電力のエネルギー供給用に。装置などの直線的な動きに連動した巻取り機として。付属品取付けベース一式、200V 20A 3P接地コンセントプラグ・ソケットトラスコ品番660-5075材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂形状コンセント仕様:接地3P20Aソケット幅(mm)164グレー高さ(mm)314タイプ電線種:SVCT奥行(mm)290定格電圧(V)AC250定格電流(A)5電線仕様-長さ(m)8電線仕様-芯数4Cコンセント仕様1個数電線仕様-太さ(mm2)2
ライトリール TRIENSライトリールTRIENS
48,980税込53,878
1台
翌日出荷
手元を明るく照らすのに便利です。充電式LEDライトの着脱が簡単です。ライトを接続したまま2口のコンセントが使用できます。作業灯の抜け止めにコンセントクリップを採用しています。リールは吊下げ、壁掛けが可能です。
用途各種組立ライン、メンテナンス工場などに。付属品充電式LEDライト「ブライトアームゼロワン」、取付ベース板トラスコ品番630-4239材質本体カバー:樹脂幅(mm)290グレー高さ(mm)314奥行(mm)179定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状接地付3PX2 2PX1定格電流(A)6先端形状着脱式LEDライト電線仕様-長さ(m)10電線仕様-芯数3Cコンセント仕様12A/125V電線仕様SVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25明るさ(Lm)500
EV・PHV充電専用ケーブルリール 三協リールEV・PHV充電専用ケーブルリール三協リール
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。
用途200V EV充電用の電力供給用として。質量(kg)5トラスコ品番201-2187セット内容一次側コンセントプラグ:パナソニック WF3524(一次側施工コンセントはパナソニック WK2520W推奨)材質/仕上本体:樹脂グレー本体寸法(mm)314×290×177電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-8681-09
高容量ケーブルリール 三協リール高容量ケーブルリール三協リール
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。
用途200Vの高容量の電力供給用として。質量(kg)5セット内容取付けベース一式材質/仕上本体:樹脂グレー本体寸法(mm)314×290×177プラグ一次側コンセント:パナソニック WF3524電線仕様-太さ(mm2)3.5
フォークリフト充電用オートリール ハタヤリミテッドフォークリフト充電用オートリールハタヤリミテッド
239,800税込263,780
1台
46日以内出荷
充電後のケーブルを自動収納。 事業所の整理整頓に貢献します。
電線長さ(m)2電線仕様-種別2PNCT定格電流(A)440V/60A、3P+E塗装色マンセル7.5BG6/1.5巻取長さ(m)5
【OKS】フォークリフト充電用オートリール ハタヤリミテッド【OKS】フォークリフト充電用オートリールハタヤリミテッド
189,800税込208,780
1台
翌日出荷から翌々日出荷
本体はタフなスチール製。強固なガイドローラー付です。 耐熱性に優れた2PNCTケーブルを採用しました。 必要な長さで止められるラチェット機能付です。 天井、壁、床面などガイドローラの位置(向き)が変更できます。
仕様定格250V30A3P+Eフォークリフト用プラグ付属マンセル7.5BG6/1.5定格電圧250V電線仕様2PNCT電線仕様-太さ(mm2)3.5色(マンセル値)7.5BG6/1.5(塗装色)
コードリール/延長コード