コードリール/延長コードがあると、電源から離れた場所で電動工具を使いたい時に便利です。どちらも延長用の長いコードのことですが、コードリールはコードがドラムで巻き上げられるようになっています。長いコードをコンパクトにまとめておけるので作業場の整理整頓に役立ちます。弱点は重いため持ち運びに労力が要ることで、電源からの距離がそう長くない時は巻き上げられていない延長コードの方が便利に使えることもあります。野外で使う場合は防雨・防塵構造になっている野外用がおすすめです。
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。
JIS C3306電線を使用しています。
トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
コンセント形状2P 15A 125V
特性耐トラッキング
色バイオレット
コンセント個数3
電線仕様-芯数2C
電線仕様-太さ(mm2)2
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3
電線仕様-種別VCTF
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)2
耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。
安全な二重被覆になっています。
使用電力(W)1500
長さ(m)10
仕様アース無し
コンセント個数三ツ口
電線太さ(mm2)1.25
使用場所屋内
ソフトタイプ電線の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途15A3ッ口5メートル屋内型延長コード。
材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
長さ(m)5
コンセント定格15A・125V
電線仕様VCT2芯×1.25sq
使用場所屋内用
コンセント2P×3ツ口
やわらかくてねじれにくい。
VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。
耐寒性にすぐれています。
最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT
使用場所屋内
仕様屋内用
定格電圧(V)125
コンセント個数3(角形)
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)1.25
タップ部分が3方向に分かれているタイプです。
ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。
最大合計1500Wまで使用可能です。
電線はS-VCT1.25mm2×2芯です。
電線仕様-長さ(m)10
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数2C
コンセント形状2P 15A 125V
コンセント個数3
質量(kg)1.3
材質塩化ビニール樹脂
定格電流(A)15
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
冬でも固くなりにくいソフトコードです。防塵型なので、差込口へのちり、ほこりの進入を防止できます。
用途屋内用
特性防塵
電線仕様VCT2芯×1.25sq
使用場所屋内
材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)125
コンセント個数3ツ口
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
定格電圧(V)125
コンセント個数3ツ口
コンセント形状2P 15A 125V
使用電力(W)1500
電流容量(A)15
やわらかくてねじれにくい。
VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。
耐寒性にすぐれています。
最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT
使用場所屋内
仕様屋内用
定格電圧(V)125
コンセント個数3(十字型)
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)1.25
中間タップに3コンセント、先端タップに4コンセントの合計7コンセント仕様。
用途工場・現場などの電源の延長
コード長さ(m)10
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)1.25
芯数2
電線仕様VCT
使用場所屋内
タップ部分が3方向に分かれているタイプです。
ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。
最大合計1500Wまで使用可能です。
電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
材質/仕上塩化ビニール樹脂
質量(kg)2.4
コンセント個数3
コンセント形状2P 15A 125V
電線長さ(m)20
電線仕様-種別ソフトVCT
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)2
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
用途屋内用
電線仕様VCT2芯×1.25sq
使用場所屋内
材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)125
コンセント個数3ツ口
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
コード長さ(cm)30
電線にS-VCT1.25mm2×2芯(ソフトコード)を採用していますので冬場でもコードが固くなりません。最大合計1500Wまで使用可能です。トラッキング防止のため、プラグには中駒(メラミンフェノール樹脂)を使用しています。
コンセント形状2P 15A 125V
電線仕様-種別ソフトVCT
材質/仕上塩化ビニール樹脂
質量(kg)1.3
コンセント個数3
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)1.25
ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。
最大合計1500Wまで使用可能です。
トラッキング防止のため、プラグには中駒(メラミンフェノール樹脂)を使用しています。
ストレート型3個口タップ延長コードです。
質量(kg)2.5
材質/仕上塩化ビニール樹脂
電線長さ(m)20
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)2
コンセント個数3
電線仕様-種別ソフトVCT
コンセント形状2P 15A 125V
伸びる延長コードカーリータップ
移動させる電気製品や設備の電源延長用に!
最大伸長3m! カール部分が伸び縮みしますので、使いたいときに必要な分だけ伸ばせます!
15A(1500W)対応で、余裕の電源供給!
新開発の特殊樹脂を採用し、伸縮性が大幅に向上!
抗菌剤配合で安心安全!清潔さが求められる環境でのご使用にも!
用途天井のコンセントから、レジやPOSシステム、商品ディスプレイ等の電源供給に!
インテリア性に優れ、店舗や小売店、美容院など、お客様の目につく場所にも最適!
取り扱いのしやすい長さと軽さで、電気工具やご家庭での使用にも!
仕様線心数:2心
質量(g)概算:600
適合規格電気用品安全法
定格電圧(V)125以下
コンセント形状2P 15A 125V
コード長さ(m)約1.3(プラグ部分を含む)
定格電流(A)15以下
導体断面積(mm2)2
外径d(Φmm)電線:約5.0×8.0
使用場所屋内
カール外径(Φmm)約25
RoHS指令(10物質対応)対応
特性抗菌
伸長(m)最大:約3
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動工具 本体
- 充電工具 本体
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- コードリール/延長コード
- リサイクルバッテリー
- 変圧器/トランス
- バッテリー・充電器
- 電動工具修理サービス
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。