絞り込み
長さ(m)
  • 0.3(2)
  • 0.35(4)
  • 1(2)
  • 1.3(1)
  • 3(2)
  • 5(6)
  • 10(6)
  • 20(5)
  • 30(1)
  • 50(1)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(6)
使用場所
  • 使用場所屋内(3)
コンセント個数
  • 3(4)
  • 4(1)
特性
  • その他(1)
  • 耐トラッキング(1)
  • 色ピンク
  • 色アソート(1)
  • 色イエロー(85)
  • 色オレンジ(31)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(67)
  • 色グレー(12)
  • 色ゴールド(2)
  • 色シルバー(4)
  • 色パープル(16)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(93)
  • 色ブルー(53)
  • 色ベージュ(12)
  • 色ホワイト(31)
  • 色レッド(31)
電線仕様
  • VCT(5)
  • VCTF(1)
VCT・VCTF
ブランド
  • フジマック(5)
  • タイカツ(3)
  • 正和電工(1)
  • 長岡特殊電線(1)
フジマック・タイカツ・正和電工・長岡特殊電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コードリール/延長コードがあると、電源から離れた場所で電動工具を使いたい時に便利です。どちらも延長用の長いコードのことですが、コードリールはコードがドラムで巻き上げられるようになっています。長いコードをコンパクトにまとめておけるので作業場の整理整頓に役立ちます。弱点は重いため持ち運びに労力が要ることで、電源からの距離がそう長くない時は巻き上げられていない延長コードの方が便利に使えることもあります。野外で使う場合は防雨・防塵構造になっている野外用がおすすめです。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ2.0SQ太線延長コード(十字型)タイカツ(54件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3電線仕様-種別VCTF定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
FMC 延長コード CEコード フジマックFMC 延長コード CEコードフジマック(40件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
タップが3方向に分かれているタイプです。
用途工場、現場などでの延長用。電線仕様-種別VCT材質塩化ビニール樹脂定格電流(A)15A使用可能電力(合計)(W)最大1500電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2
T-7延長コード(角型) タイカツT-7延長コード(角型)タイカツ(11件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から5日以内出荷
やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT使用場所屋内仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3(角形)コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25
T-7延長コード(十字型) タイカツT-7延長コード(十字型)タイカツ(1件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷から7日以内出荷
やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT使用場所屋内仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3(十字型)コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25
光るストレートタップ延長コード10m フジマック光るストレートタップ延長コード10mフジマック(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
光るから通電確認できる!!ソフトタイプ&スケルトン4つ口コンセント
長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
光るストレートタップ延長コードショート30cm フジマック光るストレートタップ延長コードショート30cmフジマック(3件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
光るから通電確認できる!!ソフトタイプ&スケルトン4つ口コンセント
定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15コード長さ(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
トライアングルタップ 正和電工トライアングルタップ正和電工
829税込912
1個
当日出荷から翌日出荷
耐久性に優れた柔らかいコード 二重構造で安心!安全!
特性耐トラッキング電線仕様-種別VCT2cコンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V(1500W)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2C
カーリータップ(抗菌タイプ) 長岡特殊電線カーリータップ(抗菌タイプ)長岡特殊電線(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
伸びる延長コードカーリータップ 移動させる電気製品や設備の電源延長用に! 最大伸長3m! カール部分が伸び縮みしますので、使いたいときに必要な分だけ伸ばせます! 15A(1500W)対応で、余裕の電源供給! 新開発の特殊樹脂を採用し、伸縮性が大幅に向上! 抗菌剤配合で安心安全!清潔さが求められる環境でのご使用にも!
用途天井のコンセントから、レジやPOSシステム、商品ディスプレイ等の電源供給に! インテリア性に優れ、店舗や小売店、美容院など、お客様の目につく場所にも最適! 取り扱いのしやすい長さと軽さで、電気工具やご家庭での使用にも!仕様線心数:2心質量(g)概算:600適合規格電気用品安全法定格電圧(V)125以下コンセント形状2P 15A 125Vコード長さ(m)約1.3(プラグ部分を含む)定格電流(A)15以下導体断面積(mm2)2外径d(Φmm)電線:約5.0×8.0使用場所屋内カール外径(Φmm)約25RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌伸長(m)最大:約3
FMC ショートタップ 35cm ピンク ピンク フジマックFMC ショートタップ 35cm ピンク ピンクフジマック(1件のレビュー)
649税込714
1個
6日以内出荷
トラスコ品番851-3766ピンクコード長さ(cm)35
光る延長コード 5M ピンク フジマック光る延長コード 5M ピンクフジマック
2,298税込2,528
1本
9日以内出荷
日本製!LED光るタップコード。ソフトタイプ&スケルトン 4つ口コンセント。先端のタップが光るため通電確認ができ、また作業場にもアクセントがつきます。ソフトタイプのコードを使用しており、使いやすく作業場がスッキリします。また、耐寒性に優れたやわらかさで冬場でもコードが固くなりません。
用途工場、現場などでの延長用(スケルトン4つ口コンセント)。仕様ソフトタイプ・スケルトン(差込部分)ピンクコンセント個数4つ口コード長さ(m)5定格電流(A)15芯数2芯電線仕様VCT1.25
コードリール/延長コード