コードリール/延長コード :「延長コード 1個口」の検索結果
コードリール/延長コードがあると、電源から離れた場所で電動工具を使いたい時に便利です。どちらも延長用の長いコードのことですが、コードリールはコードがドラムで巻き上げられるようになっています。長いコードをコンパクトにまとめておけるので作業場の整理整頓に役立ちます。弱点は重いため持ち運びに労力が要ることで、電源からの距離がそう長くない時は巻き上げられていない延長コードの方が便利に使えることもあります。野外で使う場合は防雨・防塵構造になっている野外用がおすすめです。
電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。
色ブラック
使用場所屋内
コンセント個数1
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)2.0
電線仕様-芯数2
従来使用の二重被覆に加え、同線をより多く、更にねじりを加えた高強度ケーブルを採用。従来の試験基準、耐屈曲5000回の2倍、耐屈曲10,000回を実現!。トラッキング火災対策としてプラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。180°動く可動式プラグで狭い場所にもピッタリ。耐熱難燃性ABS/PC樹脂を採用。
材質本体:ABS、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
定格125V 15A 1500W
差込口1個口
RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントプラグからでも電源がとれる1+1個口延長コード。よじれにくい楕円形状のコード。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付き。耐トラッキングカバー付き。
色ホワイト
定格15A・125V(1500W)
コンセント2P×2口
特性耐トラッキング
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動工具 本体
- 充電工具 本体
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- コードリール/延長コード
- リサイクルバッテリー
- 変圧器/トランス
- バッテリー・充電器
- 電動工具修理サービス
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。